工場内の配線に使用する商品

工場内の配線に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「延長コード」「コンセント」「電線」などの商品を紹介します。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
特価
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.52(199)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: 工場配線満足度: 3ちょこっと使いたい時に程よい量で良い。ケーブル自体は普通です。
超ソフト延長コード STAR Light
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
STAR Light超ソフト延長コード1本
レビュー:244件のレビュー 平均満足度4.55(244)
【特長】冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
【電線太さ(mm2)】1.25【電線仕様】VCT【電流容量(A)】15【特性】耐寒性
お客様の声
用途: 工場内の配線に使用しています。満足度: 4価格と品質には問題無いと思います。
10mのコードはホームセンターなどでまとめ買いをすると、重さもあり運ぶのが大変でしたが、こちらで購入すると届けてくれるという点がとても助かります。
また、まとめ買いすると送料がかからないので助かってます。
VVFケーブル カワイ電線
販売価格(税別)
16,980
税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
カワイ電線VVFケーブル1巻
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
【種類】電力ケーブル【全長(m)】100【シース標準厚さ(mm)】1.5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工場内配線満足度: 5柔らかくて取り回ししやすい。
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセント
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【形状】引掛タイプ【種類】埋込コンセント
お客様の声
用途: 工場配線満足度: 5問題なく使えます。
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 工場内配線満足度: 5問題なく使用できています。
接地3P 角形コンセント 明工社
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
明工社接地3P 角形コンセント1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.48(25)
【特長】RoHS指令対応
【極数】接地3P【種類】露出コンセント【定格電圧(V)】250【形状】平刃タイプ【コンセント個数】1【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工場内配線満足度: 5安いのにしっかり良く出来ているので普通に問題なく使える。
検電器 モノタロウ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ検電器1台
レビュー:110件のレビュー 平均満足度3.90(110)
【特長】●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
【付属品】取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)【周波数(Hz)】50/60【電源】単4電池×2個【材質(カバー)】ABS【使用電圧範囲】AC70~1000V
お客様の声
用途: 工場内の配線に使用満足度: 1全部で3台購入しましたが、1ヶ月の間に2台が壊れてしまいました。1台は検電部分の透明なキャップが外れてしまい、もう一台はまったく反応しなくなりました。残った一台は3ヶ月間も動き続けているので、個体差があるのかな?と思います。危険を感知する道具ですので、仕事で使うのであれば、安定して使用できるように検討しなおしていただけると嬉しいです。
防水プラグ接地3P 明工社
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社防水プラグ接地3P1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度2.62(21)
【特長】ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
【種類】プラグ【形状】平刃タイプ【極数】接地3P【定格電圧(V)】250【定格電流(A)】15【差込口形状】接地3P 15A 250V【質量(g)】90【適合電線(mm2)】2CT1.25・2 VCT2【トラスコ品番】409-6061【端子ねじ】M3.5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工場配線満足度: 1まさか!! サイズが小さい。
自分以外にも通常のサイズと思い購入されてる方が多いので、対策を求めます。
サイズとレビューよく確認してから注文すれば良いのは承知ですが、
なかなか忙しくて、、、
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)
販売価格(税別)
3,498
税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
KOWA(宏和工業)ラバロン延長コード1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.75(53)
【特長】耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
【使用電力(W)】1500【長さ(m)】10【仕様】アース無し【コンセント個数】三ツ口【電線太さ(mm2)】1.25【使用場所】屋内
お客様の声
用途: 工場内の配線満足度: 4フタ付なので埃の多い箇所でも安心できます。
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(80種類の商品があります)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻1巻(100m)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【用途】小型電気機器の内部配線、リード線
【種類】産業機械用ケーブル【全長(m)】100【難燃性】60度傾斜燃焼試験合格
お客様の声
用途: 工場内の配線のために使用しました。満足度: 5商品の早く届いたので助かりました。
足りなくなったらまた購入予定です。
フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレート1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【用途】コンセントプレート
【プレート】コンセントプレート【材質】ABS樹脂
お客様の声
用途: 工場配線満足度: 3問題なく使えます。
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】筒部に電線止めがあります。
【用途】スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。
【材質】無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ【質量(g)】50【種類】裸圧着スリーブ【適合工具】裸圧着端子・スリーブ用工具【質量(g/パック)】50【スリーブ形状】突き合せ用
お客様の声
用途: 工場配線満足度: 5そんなに大量に使わないので、1個あたりの価格は割高でもこのような少量パックはあるがたいです。
16.0mm巾 VA線用ステープル エスコ
販売価格(税別)
465
税込512
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 工場内配線満足度: 5業務用冷蔵庫を買い足したので三相の配線のため、ラジオペンチで掴んで叩くと綺麗に出来上がります。

工場内の配線に使用する商品」に関連する商品一覧

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

事務所内、倉庫内、工場内の配線に使う商品

超ソフト延長コード,閉端接続子 CE型 絶縁被覆付