【特長】小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
【回転速度(min-1[r.p.m])】無段変速:3200~6200【穴あけ能力(mm) 鉄工】金工:1~6.5【穴あけ能力(mm) 木工】1~10【スピンドルテーパー】JT-1【テーブルタイプ】角【テーブル寸法(mm)】172×188【定格電圧(V)】100【定格消費電力(W)】200【定格周波数(Hz)】50/60【セット内容】小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具【チャック(mm)】150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)【把握径(Φmm)】1.5~10【バイス 幅(mm)】65【バイス 高さ(mm)】15【口開き(mm)】48【バイス(mm)】140×162、設置面:140×128【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】180×255【質量(kg)】7【仕様】ワークテーブル寸法/W172×D188mm【幅(mm)】180【高さ(mm)】410【出力(W)】200【保証期間】1年【RoHS指令(10物質対応)】対応
早くこの商品を見つけていれば・・・