床下収納、床下物入れ扉の取っ手に使うおすすめ商品

床下収納、床下物入れ扉の取っ手に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コンテナボックス」「テプラ」「床下収納庫」などの商品を紹介します。

NFボックス モノタロウ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウNFボックス1個
レビュー:481件のレビュー 平均満足度4.56(481)
【特長】アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
【用途】運搬・保管に
【材質】ポリプロピレン【フタ】別売【コンテナ種類】ベタ目【スタッキング】
お客様の声
用途: ワンボックスカーの床下収納満足度: 5NFボックスを8個並べて収納力が大幅にUpしました。
回転取手 ホシモト
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ホシモト回転取手1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.89(9)
【特長】使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
【用途】配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
【材質】亜鉛合金(ZDC)【表面処理】梨地クロムメッキ【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 床下収納の取手満足度: 5キッチン床下収納の取手が破損したがメーカーから部品で購入出来ず。近い寸法を探していたらこちらが見つかりました。加工なしで取付られました。
欲を言えばブロンズやゴールド系もあればインテリアに合わせられる。
用途: 床下収納の取っ手の修理。満足度: 5ネジ穴の周りの作りが、予想外でしたが、何とか付け替えられました。
お世話になりました
用途: 床下収納の取っ手の修理。満足度: 5ネジ穴の周りの作りが、予想外でしたが、何とか付け替えられました。
お世話になりました
ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)
1,689
税込1,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下ステンレス角型平面取手1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
【用途】水処理施設、厨房機器、床下収納庫
【材質】ステンレス鋼板(SUS-304)【質量(g)】246【仕上】ヘア-ライン仕上【推奨ねじ】M4皿小ネジ【許容荷重(N[kgf])】300[30.6]【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 床下物入れ扉の取っ手満足度: 5取り付けて使用しましたがとってハンドルの動きも大変よく満足しています。
とてもコストパフォーマンスが高い商品です。
ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
キングジムラベルライター テプラPRO SR5301台
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.75(20)
【特長】充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
【仕様】みえ23段切換え&プレビュー
印刷履歴:5件
連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
2WAY電源
らく2、つめ2
特殊フォーム:4種
おまかせフォーマット
連番アルファベット
拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)
平滑化:常時アウトラインスムージング
PC接続:USB接続
コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
【付属品】ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト【トラスコ品番】828-5719【質量(g)】約850(本体のみ)【シリーズ】テプラPRO スタンダード【電源】ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)【対応OS】日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)【ラベル幅】P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24【入力】JIS配列キーボード式【プリンター】180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド【液晶サイズ】6文字×4行表示【書体数】漢字/5、かな/9、英数/11【最大印字行数】8【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】196×218×63【最大印刷幅】18.1mm(24mm幅テープ使用時)【変換方式】ATOK(学習機能付き連文節変換)【文字サイズ】7段階49種【外枠】120種【装飾・飾り文字】飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種【地紋印刷】即製地紋7種【文章メモリー】約175文字【辞書・文字数】約117000語(追加可能)、約8088文字【フォント】16、24、32、48dot系【ファイルバックアップ】フラッシュメモリ内蔵【外字】4文字【バーコード】7規格(QRコード含む)【カッター部】オートカッター【トリマー部】オートトリマー(9~24mm)【内蔵ファイル】約5000文字、最大99ファイル【あて名登録】約5000文字、最大99件【表組み】4種【余白】6段階【色(本体)】シルバー【印刷方式】熱転写PRO印刷方式【名前登録】約1120文字、最大40件【文字間隔】4段階、英数字プロポーショナル方式【割付け】4種【定長印刷(cm)】1~50【デザインフォーム】30種
お客様の声
用途: 図面に転写等分別の名札満足度: 4今までSR535使用していました壊れたので買い替えで使用していますまえと変わらないようです
収納庫用回転取手 ハイロジック
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハイロジック収納庫用回転取手1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
【材質】亜鉛ダイカスト【取手】回転取手【適合メーカー】大和ハウス
お客様の声
用途: 床下収納庫の取手満足度: 520年余り使っていた取手が壊れましたので2か月ほど前からは探していました。 モノタロウで見つけましたので早速注文しました。全く同じ物でした。 但し、付属していたネジでは長さが不足していました。故障していた分のネジを保存してたのでそのネジを使用し事なきを得ました。
床下収納庫 SPG(サヌキ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SPG(サヌキ)床下収納庫
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。気密性等級A-3等級相当一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします、収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
【用途】床下収納庫
【材質/仕上】(枠)アルミ押出し材/アルマイト仕上
お客様の声
用途: 床下収納庫をこわしたため満足度: 5簡単に組み立てられてサイズもぴったりだったのでよかったです。
ただ、枠は不要だったのでしまってあります。
ST 揚げ蓋取手 APLUS(クマモト)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
APLUS(クマモト)ST 揚げ蓋取手1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【用途】上げ蓋等の取手
【材質(本体)】SUS304【仕上】HL【RoHS指令(10物質対応)】対応【取手】揚蓋取手
お客様の声
用途: 床下収納の取っ手満足度: 5作りがしっかりしていて、取り付けも簡単でした。満足度100パーセント

床下収納、床下物入れ扉の取っ手に使う商品」に関連する商品一覧

床下収納、キッチン床下収納の修理に使う商品

床下収納、キッチン床下収納の修理に使う商品

回転取手,ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付