戸、室内壁、ダクトの隙間塞ぎに使うおすすめ商品

戸、室内壁、ダクトの隙間塞ぎに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「隙間テープ」「エプトシーラー」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【タイプ】自己消火性なし【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【使用可能温度範囲】0~+50℃【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30~80/100(短時間)【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【発泡体積(L)】約21~23【熱伝導率(W/mk)】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ダクトの隙間埋め満足度: 1まったくダメでした
説明書き通りに30回ほど振って使いましたが出が悪く膨らみや粘着も悪い
他のスプレーは三種類使った事はあるが、これは違う製品なのか?と思ってしまったくらいです。
缶は大きかったが中身が少ないのでしょうか?
用途: 建築物の隙間ふさぎ満足度: 3最初は勢いよく出ますが中盤あたりからノズルが詰まりだして出が悪くなります。
ハンディリムーバー 5本セット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウハンディリムーバー 5本セット1セット(5本組)
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.29(231)
【特長】5本(9種類)の形状で、様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
【用途】ワイドタイプ:サイドモール等の外装部品の取り外しに プルタイプ:ピラー近辺の内張り外しに スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外しに クリップタイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外しに ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外しに
【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、クリップタイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20【セット内容】ワイドタイプ・プルタイプ・スリムタイプ・クリップタイプ・ハーフタイプ各1本【材質】ナイロン6【質量(g)】ワイドタイプ:63
プルタイプ:44
スリムタイプ:25
クリップタイプ:49
ハーフタイプ:29
お客様の声
用途: 隙間開け満足度: 2期待していたより強度が弱かった。
両サイドの仕上げが雑なので手に当たると痛いので
やすりで自分なりに仕上げて使っています。
日東エプトシーラー No.686 日東電工
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日東電工日東エプトシーラー No.686
レビュー:64件のレビュー 平均満足度4.73(64)
【特長】汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
【用途】エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。
【特性】防水、気密、防音、断熱【粘着力(N/15mm)】6.1
お客様の声
用途: シャッターの隙間ふさぎ満足度: 4寒いせいかテープの粘着力が弱い感じがしました。
スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN1巻
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.52(27)
【特長】クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
【用途】雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
【主な用途】隙間用【特性】耐候性、防水【粘着力(N/6.5mm)】5
お客様の声
用途: ダクトの隙間塞ぎ満足度: 5しっかりした製品と思う、価格は少々高いが経年劣化の問題が気になるので。 今後の状態を観察チェックして行くつもりです。
すきま用テープN セメダイン
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
セメダインすきま用テープN
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
【用途】すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。
【色】グレー
お客様の声
用途: 戸の隙間塞ぎに満足度: 5接着力高く、作業しやすいです。
これは2m有りますが、なんか昔し買っていたのはもっと安くて凄い量入ってた気がするのですが・・気のせいかな。
すき間テープ 槌屋
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
槌屋すき間テープ
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.52(21)
【特長】クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
【用途】ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
お客様の声
用途: 隙間ふさぎ満足度: 5厚みも接着力も十分あり満足しています。

戸、室内壁、ダクトの隙間塞ぎに使う商品」に関連する商品一覧

サッシ、網戸の隙間に使う商品

サッシ、網戸の隙間に使う商品

シリコンシーラント 防カビタイプ,ジャンボすき間モヘアシール