手すりの塗装に使う商品

手すりの塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペンキ」「ペイントうすめ液」「防腐剤」などの商品を紹介します。

水性スーパーコート アサヒペン
販売価格(税別)
589
税込648
特価
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(223種類の商品があります)
アサヒペン水性スーパーコート
レビュー:138件のレビュー 平均満足度4.59(138)
【特長】特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
【用途】フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
【乾燥時間(時間)】夏期/0.5~1
冬期/2~3
【建築基準法】F☆☆☆☆【種別】架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
お客様の声
用途: 手すりの塗装満足度: 5水性なので扱いやすくて良いです。
道具も水で洗い流せて楽チンです。
お徳用ペイントうすめ液S アサヒペン
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
アサヒペンお徳用ペイントうすめ液S
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.33(66)
【特長】油性系塗料のうすめ液です。
【用途】油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【油性 or 水性】油性【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 手すりの塗装満足度: 5ペンキ塗装の際に活用した。非常に伸びがよく、使いやすい。巧みな塗装ができた極上の逸品であった。
水性防腐・防虫ステイン ロックペイント
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ロックペイント水性防腐・防虫ステイン
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。
水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。
ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
【用途】ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)
【仕様】着色ツヤなし【タイプ】木材保護塗料
アクリルエマルション塗料
【分類】非危険物【主な用途】屋外木部【希釈剤】【乾燥時間(時間)】夏期/1~2、冬期/2~4【使用場所】屋外用【希釈率(%)】通常はうすめずに使用してください【特性】防腐、防虫、防カビ【塗り重ね可能時間(時間)】4以上(20℃)
お客様の声
用途: 手すりの塗装満足度: 5水性で、刷毛の後処理も容易で、とても塗りやすい。色も良い。

手すりの塗装に使う商品」に関連する商品一覧

レッグシールドの塗装に使う商品

レッグシールドの塗装に使う商品

ボデーペン(メタリック・マイカ),ボデーペン クリアー