排水管、VU管の延長に使うおすすめ商品

排水管、VU管の延長に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「塩ビ管」「エアーホース」「ニップル」などの商品を紹介します。

チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製1巻
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性
お客様の声
用途: エアコンプレッサーの排水用満足度: 3定期的に圧力がかかる部位でもなく常時水が流れる部位でもないのでこれで良いのかなと思っています。
フレキ用ニップル リビラック
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: フレキ管接続満足度: 5面の出方もよいですし、仕上げもまずまず。とにかく安いので助かります!
VU継手 持出しソケット 東栄管機
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東栄管機VU継手 持出しソケット1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【特長】切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
【用途】下水用継手。
【材質】硬質ポリ塩化ビニル(PVC)【形状】ソケット【タイプ】VU【種類】塩ビ・樹脂管用継手【使用温度範囲(℃)】0~45【使用流体】排水【最高使用温度(℃)】45【寸法l'(mm)】20
お客様の声
用途: VU管の延長満足度: 3メンテナンス作業で既存のVU50をカットしなければ作業ができなく、かと言って相手部品が同サイズのため、同じ径で延長しなければならない時に延長できて良かったです。他メーカーからも出てますが特に支障なく使える部品です。
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25M1本
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.71(41)
【種類】塩ビ管【形状】パイプ【材質】硬質ポリ塩化ビニール(PVC)【長さ(m)】0.25【規格】JIS K 6741
お客様の声
用途: 暗渠の排水管の延長満足度: 5他では1mしかなかったので購入しました。丁度良いサイズでした。
10A樹脂管用部品セット(L) リビラック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
リビラック10A樹脂管用部品セット(L)1セット
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【セット内容】金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個【材質】黄銅、銅【サイズ】10×G1/2
お客様の声
用途: 追炊き管満足度: 5給湯器から出てすぐ曲がりたい時に便利。ところで当日出荷になりませんか?
平行ニップル フレキ用 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ平行ニップル フレキ用1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.77(47)
【特長】●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
【用途】フレキパイプの接続に
【材質】黄銅(ニッケルクロムメッキ)【呼び径】G13×G13
お客様の声
用途: フレキ管の延長に使用満足度: 5安いのに全く問題なく使用できました。材質もとても良いと思います。
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 冷媒管の延長満足度: 5四分管用程度までなら、コストも低く、溶接機やエキスパンダーを持ち歩くより、作業の効率も良いと感じる。
また当社の場合、冷凍機やパッケージエアコンを除き、家庭用エアコンの施工では、窒素ガスによるガス漏れ試験は省略しています。つまり、家庭用エアコンの工事時には、窒素ガスとビックブルーは車載されない。なのにロウ付け対応するとなると、チッソブローの為だけに窒素ガスとブローを用意する必要がある。それよりは、フレアツールは常備しているので、フレア加工で接続する方が現実的。
特に繁忙期は、トラックが商品で一杯になり、荷台に余裕が無い。
洗濯機排水延長ホース 十川産業
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
十川産業洗濯機排水延長ホース1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.56(32)
【特長】洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
【ホース内径(Φmm)】30【ホース径(Φmm)】30
お客様の声
用途: 排水延長満足度: 4よかったです。
サイクロントーチ用ボンベ エスコ
販売価格(税別)
740
税込814
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコサイクロントーチ用ボンベ1本(190g)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】交換用ボンベです。
逆さ使用可能です。
【仕様】交換用【対応】逆さ使用可【成分】プロパン35%、ブタン65%混合液体【適合】(トーチ)EA303EB【エスコ品番】EA303S-1【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】65×200
お客様の声
用途: 冷媒管の満足度: 5問題のない商品です。
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【用途】止水栓用
【ねじサイズ】R1/2【材質】【呼び径】13【パイプ外径(Φmm)】20.6
お客様の声
用途: 給水管延長満足度: 5屋外使用には良すぎた。
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)
販売価格(税別)
40
税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキン1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【材質】ノンアスベスト【厚さ(mm)】2【寸法t(mm)】2【最高使用温度(℃)】80【商品タイプ】
お客様の声
用途: フレキ接続満足度: 5価格も品質も問題ありません(^o^)
カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手
配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
【材質】【継手本体】ポリプロピレン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品【法規制】RoHS2修正規制適合
お客様の声
用途: 排水用ポンプ使用時満足度: 5カナフレックスのnewNS-CLにトヨックスのOPWのPPをセットした際、水中ポンプの吐出口に使用。購入してからPPにアルミが使用できない事を知りましたが、モノタローのダストキャップを使用しています。虫やゴミが入らなければいいだけなので、片レバーでかぶせるだけで使用しています。ちなみに、両レバーを下ろすとパッキンが分厚い為、PPにレバー跡がつきます。
フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラック
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
リビラックフレキ用ゴムパッキンリブ付1袋(50枚)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【仕様】フレキ用パッキン【材質】EPDM【厚さ(mm)】3.5【最高耐熱温度(℃)】80【商品タイプ】リブ付
お客様の声
用途: フレキに満足度: 5ゴムシートを打ち抜いたパッキンよりもパッキンらしい。トルクがわかりやすい。
NX33 ペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX33 ペネトン1本(420mL)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.76(33)
【特長】浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
【用途】錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。
各種分解、整備、修理時の潤滑。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】168mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 固着ボルトの取り外し満足度: 5エキゾーストパイプのフランジに使用。556では太刀打ちできませんでしたが、これで浸透して回りました。ラスペネよりはるかに安価で使い出があります。そうそう量を使うものではないのですが、必要なときにはリピートの可能性もあります

排水管、VU管の延長に使う商品」に関連する商品一覧

フレキ管の接続に使う商品

フレキ管の接続に使う商品

袋ナットパッキンセット フレキ用,フレキ用ニップル