操作ボックスに使う商品

操作ボックスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ロータリースイッチ」「押しボタンスイッチ」「アルミケース」などの商品を紹介します。

汎用ケース CAシリーズ 摂津金属工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
摂津金属工業汎用ケース CAシリーズ1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.80(30)
【特長】電子計測機器等、幅広い分野に適した小型簡易メタルケースです。 フィート付きです。 フィートはリベット止めで、取り外し出来ません。
【材質】スチール・アルミ【色】ブラック/シルバー【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5黒い部分が鉄なので、全てがアルミのケースよりも頑丈な構造でした。
ロータリスイッチ HSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロータリスイッチ HSシリーズ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】高接触信頼性の小形ロータリスイッチ。 高接触信頼性のクリップ方式。可動接片が接触端子をクリップしながら摺動する、セルフクリーニング機構により、安定した高い接触信頼性を備えています。 スチールボールを使用した切換え機構により、確実で軽快な操作感が得られます。
【付属品】六角ナット(AT-526)、取付リング(AT-518)、ばね座金(AT-520)【使用温度範囲(℃)】-10~70【端子形状】はんだ【角度(°)】(切換)45【耐電圧】AC1.5kV 1分間以上【耐熱性】はんだごてをご使用の場合/温度350℃以下 3秒以内【絶縁抵抗(MΩ)】200以上(DC500V)【接触抵抗(mΩ)】10以下(DC2~4V 100mAにて)【機械的開閉耐久性】15000回以上【電気的開閉耐久性】7500回以上【電流容量】(抵抗負荷)6A AC125V、3A AC250V、5A DC30V【回転トルク(mN・m[gfcm])】147~235【軸径(Φmm)】6【軸の形状】丸軸
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5他のメーカーのスイッチよりも信頼性が高く安心して使える。
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業
販売価格(税別)
969
税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5他の方のレビューにもあるようにアルミダイキャストなので
頑丈で加工しやすい。
塗装がされていないタイプを購入したが加工してみて気づいたが
塗装タイプより傷が目立ちにくくて良かった。
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【材質】丸リング:樹脂製【種類】非照光式【保護構造】IP65【ボタン形状】丸(突形)【端子形状】ねじ端子【フレーム】丸フレーム【定格絶縁電圧(V)】AC/DC600【端子ねじ】角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)【保存温度(℃)】-40~80【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガーにて)【相対湿度】45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)【使用周囲温度(℃)】-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)【取付穴径(Φmm)】22.3/25.5【機械的耐久性】500万回以上【短絡保護装置】Fuse 15A【条件付短絡電流】1000A【定格インパルス耐電圧(kV)】6【汚染度(使用環境)】3【耐衝撃(m/s2)】誤動作:100、耐久性:500【耐振動】共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz【開閉頻度(回/時)】1200(使用率40%)【耐電圧(V/min)】充電部対アース間・異極充電部間:AC2500【ボタン部寸法(mm)】Φ24
お客様の声
用途: 操作ボックス満足度: 5とてもコンパクトで取り付けの際にSW部分と本体を分割できたり
赤色の端子の向きを変えられて利便性が高い。
またスイッチの性能も信頼がおけて満足です。

操作ボックスに使う商品」に関連する商品一覧

電源ボックス用の商品

電源ボックス用の商品

ツールボックス ステンレス,ケーブルグランド AVC-1シリーズ