旧車バイクのメンテナンスに使う商品

旧車バイクのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ラジエターホース」「ガラス管ヒューズ」「袋ナット」などの商品を紹介します。

汎用ホース L型 OHNO(大野ゴム工業)
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
お客様の声
用途: 旧車バイクのメンテナンス満足度: 5価格は、他社よりも安く満足していますが、製品写真が代表写真で届くまで心配です。実物が写っていると安心して買えます。
ガラス管ヒューズ 25mm M&H
販売価格(税別)
319
税込351
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
M&Hガラス管ヒューズ 25mm
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.67(36)
【特長】ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
【全長(mm)】25
お客様の声
用途: 旧車(バイク)のメンテナンス時満足度: 5古いバイク用のパーツ名は中々手に入らないので、非常に重宝する。品質も問題ない。
袋ナット 小形 細目(ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂袋ナット 小形 細目(ステンレス)(パック品)1パック(2個)
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.68(22)
【ねじの呼び】M10【材質】ステンレス【ねじピッチ】1.25【寸法r(mm)】約0.5【寸法S(mm)】14【寸法T(mm)】(最小)0.6【寸法R(mm)】約6.5【寸法A(Φmm)】(最小)12.5【寸法m2(mm)】14.5【寸法m3(mm)】8【ねじ山種類】メートル細目
お客様の声
用途: 旧車バイクのメンテナンス満足度: 5必要な数だけ、注文出来て有り難いです
写真より、光沢もあり、満足です。
接点復活スプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ接点復活スプレー1本(220mL)
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.50(179)
【特長】接点部分の接触不良を防止し、導電性を高めます。 接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、薄い被膜を形成する事で湿気による絶縁不良を回復させます。 細部に吹きかけやすいスプレータイプ。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、通信電話機器などの接点
【タイプ】エアゾールタイプ(キリ状)【主成分】エタノール、界面活性剤、他DME(噴射剤)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【危険物の数量】66mL【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 旧車バイクのメンテナンス満足度: 5旧車のバイクが大好きです。特にハーネス関係は、接触に問題があるため必要に応じハーネスのメンテナンスを行い接触不良を防止してます。なかなか優れものでおススメです。