木工家具の穴あけに使うおすすめ商品

木工家具の穴あけに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電動ドライバー」「木工用ドリル」「チップソー」などの商品を紹介します。

先三角ショートビット スターエム
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
スターエム先三角ショートビット1本
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.32(75)
【特長】先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
【用途】浅い止め穴あけ用
【適合電動機】電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤【適正回転数(回転/分)】3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
お客様の声
用途: 木工のダボ、穴あけ満足度: 5切れがよく、穴を開けた時の止まりも良い、ダボがピッタリと収まりますよ。
チップソー 木工用 モノタロウ
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウチップソー 木工用1枚
レビュー:344件のレビュー 平均満足度4.17(344)
【特長】木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
タテ挽き、ヨコ挽き兼用
19mmワッシャー付属
【用途】木材、合板、集成材、OSB材、MDF材
【仕様】両側面刃
防錆ニース仕上げ
ストロングチップ
完全焼入有
【適合】電気丸のこ【種別】造作用
お客様の声
用途: 木工材 切断満足度: 4普通に使えました。コスパから言ったら4星かと思います。
アーバー BAHCO(バーコ)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 木工作業の穴あけ満足度: 5既に持っているUSA製と少し構造が違うが、汎用性は十分満足。
商品説明ではロックホールの間の距離などサイズを詳しく記載してほしい。
既に持っているものと重複した。
No.1 木工用ショートビット 大西工業
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
大西工業No.1 木工用ショートビット
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.75(24)
【特長】板及びボードの穴あけに最適。
インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
【用途】木材の貫通穴用
お客様の声
用途: 木工ダボ穴あけ満足度: 5ダボ穴あけに使用しましたがスムーズに穴あけが出来、目的の深さで正確に停止でき出木満足しています。
鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂鬼目ナット Sタイプ (三価ホワイト)(パック品)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.19(26)
【特長】木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。 外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。 特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。 六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
【表面処理】三価ホワイト
お客様の声
用途: 合板木工満足度: 29mm厚のベニヤ板には爪は荒すぎた。Cタイプ(41755034のような)でM5ネジのモノの扱いがあればよいのだが…。
AC100V ドリル&ドライバー EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MANAC100V ドリル&ドライバー1台
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.20(20)
【チャック能力(mm)】0.8~10【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ3.2×38
お客様の声
用途: 鉄工用 木工用満足度: 5ちょっとした作業に最適。
木工用ショートビット trad
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
trad木工用ショートビット1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度3.19(16)
【特長】木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
【材質】S45c/先端黒メッキ
お客様の声
用途: 木工穴あけ作業満足度: 1パッケージを開いて刃先をまずは確認、外側は研磨済みでしたが内側に研磨によるものが分かりませんが、返りバリが大きく刃物になっていませんでした。
こちらで刃裏の研磨をし使用することになりました。
まず制作後の検査がなっていません!!
ちゃんとした良品を作って下さい。
No.5 ショートビット スターエム
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
スターエムNo.5 ショートビット1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
【用途】木工用
お客様の声
用途: 木工穴明満足度: 5問題なく
使用できる
切れ味もいい
ドライバドリル RYOBI(リョービ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
RYOBI(リョービ)ドライバドリル1台
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.78(40)
【特長】握りやすいグリップ形状。 2スピードギヤボックス採用。無段変速・正逆切換スイッチ。20段クラッチで細かいトルク調節。キーレスチャック付
【用途】ネジの締付け・ゆるめ、木材・金属等の穴あけ作業に
【最大穴あけ能力(mm) 鉄工】8【最大穴あけ能力(mm) 木工】21【トルク(N・m)】(低速)30
(高速)8.3
(クラッチ)20段0.8~4.4
【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】5.1×40【チャック能力(mm)】0.8~10【回転数(min-1[r.p.m])】(高速)0~1000、(低速)0~300【電源(V)】AC100【電流(A)】1.8【消費電力(W)】160【コード長さ(m)】2【長さL×高さH×幅W(mm)】220×62×180【付属品】+ドライバビット(No.2×65)【質量(kg)】1【トラスコ品番】336-9013
お客様の声
用途: 木工ネジードリル満足度: 5リョービだし安心感あり
手になじむちょうど良い形
気になるとこもなく
良くできている
電源ケーブルも硬すぎずによい
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.68(84)
【特長】鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
お客様の声
用途: 木工材の切断満足度: 1切れ味が良く使いやすいので、とても気に入っていたノコギリだったので、
替刃を購入しました。ところが柄への取付け形状が今使っている物(数年以上前購入した)と変更されていたので、取付けられず結局無駄になってしまいました。
ファインカットペーパー KOVAX(コバックス)
販売価格(税別)
4,798
税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
KOVAX(コバックス)ファインカットペーパー
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.27(15)
【特長】シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
【用途】木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。
【寸法(mm)】228×280
お客様の声
用途: 木工家具制作満足度: 4粒度は安定しており、品質は高いと思います。紙が若干薄手です。長く使っていると紙がよれてしまい形状が保てなくなります。木工に使うには少し厚手のほうが良いかもしれません。
ステンレス コーススレッド ラッパ頭 ファスリンク
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ファスリンクステンレス コーススレッド ラッパ頭
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.42(40)
【特長】マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
【材質】ステンレスSUS
お客様の声
用途: 屋外木工家具製作等満足度: 5屋外使用の製品に使用するため、腐食に強いステンのコーススレッドを探していました。
ホームセンターや他店では、本数あたりの金額が高いため、安価でまとめ買い出来るものを探していました。
断然コストパフォーマンスに優れています。
若干、不良品も混ざっておりましたが、それを差し引いてもかなり安い。
また、使用したいと思います。
No.9 クギ切りドリル ショート スターエム
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
スターエムNo.9 クギ切りドリル ショート1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
【用途】電設・配管工事の穴あけ作業に
【全長(mm)】125【材質】普通鋼【シャンク径(Φmm)】六角軸12【有効長(mm)】75【表面処理】フッ素コーティング仕上げ【適合電動機】電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)【適正回転数(回転/分)】3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
お客様の声
用途: 木工家具の穴あけ満足度: 5タッカの針や細ビス等に当たっても切れ味に影響が少ないので良いです。今までは新品の木工錐を使用すると不思議にタッカの針や細ビスに当たってすぐに研がないといけなかったのが気にせずに使用できるようになりました。
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)1本
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.67(40)
【特長】大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
【用途】長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
【目盛仕様】メートル目盛【材質】アルミ
お客様の声
用途: 木工用ものさし満足度: 4白地に黒文字なのでとにかくメモリが見やすい。老眼なのでとても助かります。

木工家具の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

木材の穴あけ加工に使う商品

木材の穴あけ加工に使う商品

先三角ショートビット,No.36X 充電ドリル用自在錐