水槽、水草、水草水槽のCO2添加に使うおすすめ商品

水槽、水草、水草水槽のCO2添加に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「カッター替刃」「チューブ」「スピコン」などの商品を紹介します。

替刃 大 カッター用 モノタロウ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ替刃 大 カッター用
レビュー:357件のレビュー 平均満足度3.91(357)
【特長】刃幅18mmの標準タイプ。
【刃幅(mm)】18【刃厚(mm)】0.5【刃長(mm)】100【材質(刃)】カーボンスチール【仕様】L型カッター各社共通の替刃。【全長(mm)】109
お客様の声
用途: 製品は良いのですが...満足度: 5製品は良いのですが,ケースの蓋が簡単に開いてしまいます.荷物が到着して段ボール箱を開けると,ほとんどの刃が箱の中にこぼれていました.ちょっと怖かったです.
ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(メーターカットタイプ)1巻
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】優れた柔軟性小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に最適
【長さ(m)】20【色】透明【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【使用温度範囲(℃)】-15~60(不凍)【使用流体】空気、水【チューブ全長(m)】20【材質(チューブ)】ポリウレタン【使用真空圧力(kPa)】-100【チューブ色】透明
お客様の声
用途: 水草水槽CO2添加器具用満足度: 5品質、価格ともに大満足です。
ADA製を買うよりいいですよ!
スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【用途】低流量
【形状】ユニオンストレートタイプ【使用流体】空気【使用圧力範囲】0.1~0.9MPa【材質】開放リング/POM、樹脂本体/PBT【色】開放リング、樹脂本体/黒【使用温度範囲(℃)】0~60【刻印】AT、BT【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【逆止弁作動圧力(MPa)】0.05【適合シリンダチューブ内径(Φmm)】max.Φ16
お客様の声
用途: アクアリウムのCO2添加のコントロールに満足度: 5熱帯魚ショップで買うと同じようなものが高く売っているので、こちらで購入しました。
細かく流量をコントロールで来て満足です。
タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商
販売価格(税別)
649
税込714
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。
軽量化・低コストを実現しました。
ホワイトボディーです。
【流体】圧縮空気【最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)】0.7【材質(本体)】樹脂【制御方向】メーターアウト/メーターイン【色(本体)】【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 水槽のCO2添加の流量調整満足度: 1少量の流量だと調整が全く出来ず使い物にならないし、全閉の状態でもエアーが出てしまう。
PISCOのJSU6を別で使っているがこちらは全閉だとエアーが漏れない。
白色が良かったので買ったのだが結局ちゃんと使用が出来るPISCOの方を買えば良かったと激しく後悔しています。
フロセンタ SMC
販売価格(税別)
9,898
税込10,888
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
SMCフロセンタ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 大型水槽CO2添加監視満足度: 5ある程度の電気知識が有ればアレンジして使用可能
小型で扱い易い
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
【作動方式】パイロット式【ポート数】2【電圧(V)】DC24【定格電圧(V)】DC24【材質】H-NBR(シール)【保護構造】リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)【消費電力(W)】0.6【最高使用圧力(MPa)】0.7【耐圧(MPa)】1.05(水圧にて)【使用流体】圧縮空気【流体温度(℃)】0~55(凍結のないこと)【耐熱クラス】B【取付姿勢】自在【雰囲気】腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所【弁構造】パイロット式ダイアフラム駆動【コイル】標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)【周囲温度(℃)】-5~55【作動圧力差範囲(MPa)】0.01~0.7【外部漏れ(cm3/min)】2以下【内部漏れ(cm3/min)】2以下
お客様の声
用途: 水草水槽のCO2添加用満足度: 5発熱も全くなく、24Vの動作も
注文コード:22291675
商品名:ACアダプタ 24V 1A ≪ 共立電子産業 ≫
のACアダプターで全く問題ありませんでした。
耐用はまだ不明ですが非常に満足しています。
ニップル PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ニップル
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.00(7)
【用途】継手と継手の接続(同径)
【形状】ニップル【使用流体】空気、水(条件有)【材質】開放リング/POM、樹脂本体/PBT【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ
お客様の声
用途: 水槽へのco2添加に使用満足度: 5差し込みもスムーズで漏れもありません。
しっかりとした製品に満足しております。
真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
769
税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオンタイプ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。
容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。
ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
【材質】本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
フィルターカバー:ポリアミド(PA)
お客様の声
用途: 水槽へのCO2添加用満足度: 5水槽の横に付けてもスリムで邪魔にならない。
ただ、用途が違うためか水が抜けやすい。
用途: 水槽co2添加満足度: 5水槽へのco2添加用カウンターとして使用、
中に白いフィルターが入っているのでバブルカウンターとしての使用なら外す必要あり、
当初型違いを購入したと思いましたが、白い部分を回して外せるのが分かりフィルターを取り出して使っています。
スピードコントローラメーターアウト PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(50種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)スピードコントローラメーターアウト1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
【用途】ねじとチューブの接続
お客様の声
用途: 水槽のCo2添加用レギュレーターとして使用満足度: 4もう少し微調整が効くとよいです。
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ユニオンエルボ
レビュー:12件のレビュー 平均満足度5.00(12)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
【用途】チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用
【形状】ユニオンエルボ【使用流体】空気、水(条件有)【最高使用圧力(MPa)】1【材質】金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
【タイプ】標準タイプ【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 水草水槽co2添加用に満足度: 5これを使えばコーナー部分がコンパクトにまとまるので無駄に耐圧チューブを使わないし見た目もスッキリしていい。
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.81(31)
【使用流体】空気【使用圧力範囲(MPa)】0.1~1【仕様】ワンタッチ管継手付
低速制御用
【種別】インラインタイプ【有効断面積(mm2)】1.5【寸法D2(mm)】10【寸法M(mm)】-【寸法L4(mm)】-【寸法H1(mm)】-【寸法H2(mm)】-【保証耐圧力(MPa)】1.5【寸法D3(mm)】-【流量(L/min(ANR))】100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)【寸法L5(mm)】-【パネルカット寸法(mm)】-
お客様の声
用途: 水草のCO2添加。満足度: 5これで安定した添加が出来るようになりました。
やはり用途にあったものでないとダメですね。
用途: co2添加機に使用!満足度: 4添加コントロールが楽になりました!あとはチューブをさす方向が明確だと助かるかなって思いました!
用途: 水槽CO2添加量調整用満足度: 5非常に、調整しやすいです。
他にも数種類所有していますが、
この商品が、一番使いやすいです。
精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット コガネイ
販売価格(税別)
478
税込526
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コガネイ精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、ブロー圧力、クリーンエア、ガスの圧力制御などを高精度(感度0.001MPa)に設定可能。
【用途】本体、精密ステンレスレギュレータ取付ブラケット
【仕様】精密ステンレスレギュレータPRSシリーズ用ブラケット
お客様の声
用途: 熱帯魚水槽にCO2添加する為の圧力制御用満足度: 1レギュレーター本体の販売と思って購入しましたがブラケットのみの販売です、注意してください
チェンジバルブ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)チェンジバルブ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
【使用圧力範囲(MPa)】0~0.7【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用流体】空気【使用真空圧力(kPa)】-100
お客様の声
用途: 水槽CO2流動センサ切り替え用満足度: 5漏れもなく、確実に切り替えが出来、漏れもなく、使い勝手が良い
用途: co2 切り替え満足度: 5固定しないと、操作不安定

水槽、水草、水草水槽のCO2添加に使う商品」に関連する商品一覧

メダカ、観賞魚の水槽に使う商品

メダカ、観賞魚の水槽に使う商品

NFボックス,ホーロー たらい