水温センサー取付に使う商品

水温センサー取付に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ディープソケット」「シールテープ」「ブッシング」などの商品を紹介します。

ブッシング アソー
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アソーブッシング1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.49(37)
【材質】黄銅(C3604BD)【形状】ブッシング・おすめすソケット【流体】上記材質に悪影響が無い流体【種類】ねじ込み継手【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 水温センサーの取り付けに利用満足度: 5外付け水温計用のセンサー取り付けに利用。自動車用で売られているものに比べて半分以下で購入できる。当然ならが、問題なし。
ディープソケット 6角 12.7sq モノタロウ
販売価格(税別)
428
税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
モノタロウディープソケット 6角 12.7sq1個
レビュー:115件のレビュー 平均満足度4.78(115)
【特長】ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
【用途】ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
【材質】クロムバナジウム鋼【差込角(mm)】12.7【穴角】6角
お客様の声
用途: 水温センサー取付満足度: 5フライスで溝を作って使用しております、とても使いやすいです
水温計用センサーアダプター オートゲージ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オートゲージ水温計用センサーアダプター1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.38(24)
【特長】センサー接続口径NPT1/8(PT1/8の場合はシールテープを使用してください。)
ラジエターのアッパーホースを切って、アダプターを間に接続します。
センサーは下側にくるように設置してください。
お客様の声
用途: 水温センサーの取付満足度: 5某メーカーの水温センサー(+線のみ)取り付けに使用しました。紹介画像では分からないのですが、この価格でセンサーアース用の取付ネジがあるとは思いませんでした。通常の市販アダプターには付いてないので、無加工で付き大変助かりました。
用途: 水温センサの取り付け満足度: 1同社の水温計用の水温センサの取り付けに使用しようと思い購入しました。
水温計に付属のセンサはPT1/8、対して当製品の取り付け穴はNPT1/8で『PT1/8で使用する場合にはシールテープを使用しろ』とありますが、そんな使い方はありえないと思います。。。
注意書きをよく確認しなかった当方が悪いと思い、素直にゴミ箱行きにしました。
NPT1/8のセンサの取り付けには良い製品と思いますが、同社の製品にも拘らず統一性がないのはどうかと思います。
高耐熱ネジシール剤 PERMATEX
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PERMATEX高耐熱ネジシール剤1本(6mL)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.57(14)
【特長】ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。
【色】【使用温度範囲(℃)】-54~204【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.006L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 水温センサー取付満足度: 5以前、使用した経験があります。今回はラジエター水の温度を測るために購入し使用しました。高温でも漏れる事無く満足しています。
オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)オイルテンプ用センサーフィッティング1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.75(12)
【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
【仕様】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
お客様の声
用途: 水温計センサー取り付け満足度: 5店舗より価格が安くていいですね。

水温センサー取付に使う商品」に関連する商品一覧

圧力計の取付径変換に使う商品

圧力計の取付径変換に使う商品

異径内・外ソケット,ゲージアダプター