治具の寸法に使う商品

治具の寸法に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「テーパーゲージ」「デジタルノギス」などの商品を紹介します。

テーパーゲージ SK(新潟精機)
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SK(新潟精機)テーパーゲージ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【用途】ミゾ・隙間・穴径等の測定
【目量(mm)】0.1【器差(mm)】±0.05【板厚(mm)】1.2【硬度】HV480【テーパー】7°9′10″【種別】テーパーゲージ
お客様の声
用途: 治具寸法満足度: 5格安、使いやすい
デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
シンワ測定デジタルノギスソーラーパネル
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.14(14)
【特長】電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
【最小読取値(mm)】0.01【付属品】ケース付【材質】デジタルユニット部:ABS樹脂【材質(本体)】ステンレス【使用温度範囲(℃)】0~40【電源】ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)【最小表示量(mm)】0.01【使用温度(℃)】0~40【保存温度(℃)】-10~60【電池寿命】約1年(電池のみで使用した場合)【保存湿度(%)】80以下【デプスバー(有・無)】【特性】●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
お客様の声
用途: 治具の寸法満足度: 5正確さがあります
テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機)
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK(新潟精機)テーパーゲージ 直尺付1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
【用途】ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
【測定範囲(mm)】1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)【種別】テーパーゲージ【材質】ステンレス焼入鋼【精度(mm)】±0.05【最小読取値(mm)】0.1【仕上】硬質クロームメッキ【全長×厚さ(スケ-ル)(mm)】155×0.5【全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)】148.5×1.2【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 治具の寸法満足度: 5印数が消えにくい

治具の寸法に使う商品」に関連する商品一覧

検査治具に使う商品

検査治具に使う商品

アルミアングルAL,【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm