洗車の水切りに使う商品

洗車の水切りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーガン」「セーム」「水切りワイパー」などの商品を紹介します。

強力エアーダスターガン モノタロウ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ強力エアーダスターガン1個
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.05(140)
【特長】通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【空気使用量(L/min)】630【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】アルミ【流体】空気【接続口】常圧用カプラー
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 5普通のノズルの物とは全然違ったのには驚いた。車庫のホコリやゴミを追い出すのにも重宝しています。
水切りシリコンワイパー モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ水切りシリコンワイパー1本
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.00(175)
【特長】洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
【寸法(mm)】全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4【全長(mm)】310【材質】本体(PP) / ブレード(シリコン)【質量(g)】200【タイプ】ブレードT字型
お客様の声
用途: 洗車の水切り満足度: 5断然、綺麗にワイドに水切りできて便利です。雨の時は、これで窓をサーッとワイプしてから運転、視界良好です。使う時は、車が濡れていること。そして、なるべく寝かせて使用すること。立てて使うとガガガ・・・!ってシリコン後がくっつきます。
用途: 洗車後の水切り満足度: 5結論から言いますと、すごく良いです。とっては持ちやすくラバー部は柔らかく傷が付きにくいかと思います。お勧めできる商品です。
用途: 洗車の水切り満足度: 4普通に使えます。
使用中に水をはったバケツに入れていると持ち手(緑色の部分)の中に水がはいってしまい
しばらく抜けません(したたり続けます)。
セームクロス 3色セット (PVAスポンジ) モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウセームクロス 3色セット (PVAスポンジ)1袋(3枚)
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.98(63)
【特長】3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
【用途】車のボディーやガラス、車内等
【色】ピンク・イエロー・ブルー【使用方法】1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。【材質】PVAスポンジ【タイプ】3色セット【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 5思っていた以上にたっぷり吸水します。本物のセーム皮より吸水力も高いと思います。
パワーアップブロアー CUSTOM KOBO
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CUSTOM KOBOパワーアップブロアー1台
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.21(58)
【特長】パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
【用途】(送風/吹き飛ばしに)
アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
(吸塵/吸込み)
細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。
【仕様】二重絶縁構造【セット内容】本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ【材質】本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布【周波数(Hz)】50/60【消費電力(W)】550【回転数(min-1[r.p.m])】1500~13500【定格時間(分)】15【適合部材】注文コード:43424335【最大風圧(mmH2O)】560
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 3小型で使いやすいです。使用の際は延長コードがいるので、もう少しコードが長いと良かったです。風量は価格からすれば十分です。
エアーノズル/フラットタイプ(樹脂) エバーロイ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エバーロイエアーノズル/フラットタイプ(樹脂)1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.00(6)
【特長】幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
【用途】均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
【取付サイズ】R1/4【材質】樹脂【質量(g)】15【種類】フラット【耐熱温度(℃)】110
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 5これと大阪魂のを買ったんですが、大阪魂の方が
洗車しての水切りには向いてます。これは単純にエアを噴射
するだけなので、若干コンプレッサ圧に依存します。
元々ライン使用前提なので、私のような使い方は想定外と
思いますがw
セームスポンジ ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランドセームスポンジ1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】超・吸・水! ボディ・ガラスのふき取りに最適。 抜群のフィット感で美しい仕上がり
【適合用途】洗車【材質】PVAスポンジ【寸法(mm)】約170X75X35【色】黄・青【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車時 水切り満足度: 5吸水力抜群です。
耐久性も悪くなく、コストパフォーマンスも良さそうです。
用途: 洗車後の水切り満足度: 5面白いように水を吸いとります。値段が安いので、ホイールや自動車の下回り用として使っています。
水切りワイパー スライド式 モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ水切りワイパー スライド式1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度3.63(30)
【特長】洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
【用途】洗車作業の水切りに
【材質】(本体):PP、(ブレード):ゴム【ブレード長さ(mm)】400【色】【質量(g)】82【本体サイズ(mm)】400×90×15【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 2水を切る部分がわずかに波打っている。車のボディーは曲線が多く、意外とそれぞれの面が狭いのでもう少し短いほうが良いと思います。
クリーンワイパー SOFT99
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99クリーンワイパー1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.21(14)
【特長】リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
【ブレード長さ(mm)】400【材質】天然ゴム、PP、ABS【トラスコ品番】478-7722【色】【質量(g)】400【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 4洗車に拭き取り前に使用してます。拭き取りが非常にに楽になりました。
価格も安くて満足しました。
寒い時には特に助かります。
用途: 洗車で水切りに使います。満足度: 5ボデイを拭くより早いので良い。
用途: 洗車後の水切り満足度: 5洗車ごの水切り用に購入ボンネット、トランク、屋根、の水切りに使用しています。長さの調整が利くので便利ですが全ての水分を取りきれないので最終はセームなどで、拭きあげますがかなりの時間短縮で助かっています。
水切りワイパー固定式 ワコー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ワコー水切りワイパー固定式1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.59(17)
【特長】日本製高品質ゴム使用。 洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
【ブレード長さ(mm)】390【材質】柄/PP、ワイパー部/合成ゴム【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 2洗車後の水切りで使用するために購入しました。ワイパーが湾曲しているのはいいのですが、フレームが固く車のボディーにフィットしてくれないので容易に水切りができませんでした。以前使用していたものが良かったです。
用途: 洗車後の水切り満足度: 5ガソリンスタンド勤務しています。
洗車後の水切りが一気にできるので楽です。
自分で洗車する人には、1本あると便利です。
スタンドの店の大きなガラスの雨あがりにも簡単にできます。
この商品は固定式なのでワイパー全体に均一に力がかかり、ムラが
でないです。
用途: 洗車後の水切り満足度: 1車の洗車後の水切りに購入。現物は写真で見る以上の曲がりがついており、使用時にはかなり力を入れないと中央部が抜き取れません。アーム部のプラスチック部分がもっと柔らかければ問題なく使用できると思いますが、現状では使い勝手が悪過ぎます。車にキズがつきそうなので、当該製品は今後使用することはないと思います。
らくふきハイパーセーム PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)らくふきハイパーセーム1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度2.75(4)
【特長】無数の穴で吸水力バツグン! 洗車後の水滴をスパッ!とふき取り ボディーに貼り付かず抵抗も少ないので、滑らかに吸水します! 高い吸水力でスイスイふき取れ、しかもケバ残りしません!
【材質】レーヨン70%、ポリエステル30%【寸法(mm)】約440×320
お客様の声
用途: 洗車の水切り満足度: 3薄い紙みたいなのでちゃんと吸水しているのかと思うのですが、絞ると大量に水が出てきました。袋書きにもありましたが、最初は何回か水につけて絞るを繰り返して、なじませた方がよいようです。
エアーブロワガン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーブロワガン1個
レビュー:61件のレビュー 平均満足度3.56(61)
【特長】流量調節は引き金レバーの操作で簡単におこなえます。
【材質】本体/ポリアセタール樹脂(POM)、ノズル/鋼(Steel)【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】1.47【接続】1/4カプラー【常用使用圧力(MPa)】0.78~0.98
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 5価格の安いわりにエアーの量も多く使いやすいです、あとは耐久性がどのくらいあるかですね。
ダブルブレードワイパー ソーアップ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ソーアップダブルブレードワイパー1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.88(8)
【特長】衝撃の二枚刃!世界初※ダブルブレード採用。 洗車後のボディ・ガラスの水滴を超スピード水切り。
【寸法(mm)】300×80×45【材質】(グリップ)ABS、(ブレード)シリコン【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車時の水切り満足度: 1話にならない。2枚刃の発送がばかばかしい。車のボディーで使用したが、1枚目で水切り、2枚目は水が無いのでボディーに食い付き何度も落とす、手から離れる始末。結果傷は付きそうになるし、水はボンネットの様な平坦な部分でも全然取れません。いろいろ試したが、最低です。
カリフォルニアゼリーブレード CALIFORNIA CAR DUSTER
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
CALIFORNIA CAR DUSTERカリフォルニアゼリーブレード1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】乗用車・トラック等の洗車後の拭き取り作業を、傷をつけずに短時間で行えます。 医療用シリコン採用で、大変しなやか。 新たに採用したV型のブレードにより様々な凹凸や形状にフィット。 側面の42mm幅小型ブレードでサイドミラーや小さい窓に。
【寸法(mm)】320×70【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 洗車後の水切り満足度: 1ボデーには傷を付けないが高い割には水がしっかり切れない。
水滴が残りイマイチ。水切りは安い商品と同じレベル。がっかりです。

洗車の水切りに使う商品」に関連する商品一覧

ミキサー車洗車に使う商品

ミキサー車洗車に使う商品

レバースプレー,ゴム ウォーターホース(筋入)