【特長】光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
【用途】物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
【電球の種類】LED【質量(g)】88【スイッチ】点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】86×95×33【電池寿命(時間)】連続点灯約420(最小照度)【使用電球】Cree社白色LED3個【使用電池】単4形乾電池3本(別売)【センサー感知方式】人感+明暗【設置方式】ネジ取付、マグネット、吊り下げ【灯数】3灯【調整機能】LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整【点灯時間】(自動)約10秒、30秒、90秒【センサー感知範囲】(距離)約3m、(角度)約90度
明るさも十分で満足しています
リピートで購入したいと思います