浄化槽点検時に使用する商品

浄化槽点検時に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ph計」「虫よけスプレー」「防寒手袋」などの商品を紹介します。

サラテクト 無香料 アース製薬
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アース製薬サラテクト 無香料
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【特長】●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
【用途】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【成分】無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分【種別】スプレー【区分】防除用医薬部外品【シリーズ】サラテクト【香り】無香料【医薬品医療機器等法】防除用医薬部外品【販売名】サラテクトAy1
お客様の声
用途: 浄化槽点検時に使用。満足度: 5防蚊対策に必須です。蚊に刺されて、痒い思いをしないために、毎日しっかり使ってます。そして何よりも、大容量なので安価です。しっかり効いて、たっぷり使える、とても良い製品です。
pH計 アズワン
販売価格(税別)
12,400
税込13,640
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アズワンpH計1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】先端が細く、テストチューブにも使用できます。
【測定範囲】pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃【分解能】pH/0.01、温度/0.1℃【仕様】ペンタイプ【付属品】pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース【種別】本体【寸法(mm)】29×14×148【質量(g)】43【電源】CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)【測定項目】pH・℃【精度】pH/±0.01、温度/±1.0℃【機能】オートパワーオフ(10分)【校正】3点(pH4.01・6.86・9.18)【防塵防水性能】IP57【アズワン品番】1-062-01
お客様の声
用途: 浄化槽点検時。満足度: 5水回りで使用するため、防水で安心です。業務で使用するため、使用頻度が高く、劣化の進捗が早いので、安価で助かります。そして何より、校正が簡単。センサーを標準液に浸しボタンを押すだけ。面倒な校正ボリューム調整も不要で、楽ちん。自動で簡単が一番いいですネ。私みたいな面倒臭がり屋に、丁度いい製品です。
ぽかぽかあったか防寒手袋 COVER WORK(カバーワーク)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
COVER WORK(カバーワーク)ぽかぽかあったか防寒手袋1双
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.15(13)
【特長】アクリル裏起毛で程よい保温性。
状況に応じてアウターとしても使用可能。
またインナー手袋としても使用も可能です。
【サイズ】フリー【材質】アクリル【色】グリーン【入数(双)】1【機能】防寒・保温【全長(cm)】22.0(±0.5)【糸本数(本)】3本編【中指長(cm)】7.5(±0.5)【手の平幅(cm)】17.0(±0.5)【ゲージ数】13【質量(g/双組)】80
お客様の声
用途: 浄化槽点検時。満足度: 5背抜き軽防寒手袋や防寒ゴム手袋のインナーとして使用中です。この手袋と出会えたお蔭で、今年の冬は寒さ知らずです。例年は、指先がジンジンして、ポケットで手を温めたり、携帯カイロを握りしめたりと、辛い思いをしておりましたが、今年は全く無し。この手袋とゴムや革の手袋を重ねて使用されることをお勧めします。
AZ浄化槽機器専用オイル エーゼット
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼットAZ浄化槽機器専用オイル1本(1L)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
【用途】浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。
【粘度】ISO VG56【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】1L【毒劇区分】普通物【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 浄化槽点検時に使用。満足度: 5浄化槽ブロワメーカー純正品よりも安価で、なおかつ、品質が同じで、いつもたいへん重宝しています。これからもずっと購入したいと思います。
ヤブ蚊バリア フマキラー
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フマキラーヤブ蚊バリア1本(450mL)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】地面や茂みに噴霧することで、8時間虫よけ空間を作ります。
【用途】屋外でのやぶ蚊のいない空間づくり。
【トラスコ品番】391-5182
お客様の声
用途: 浄化槽点検時に使用。満足度: 5木陰や草むらで作業をする際は必須です。最近の蚊は、ステルス性能が高く羽音がしないため、バリアしないで作業すると、いつの間にか10箇所以上刺されているなんとこともあります。それを防いでくれるのが、「ヤブ蚊バリア」。蚊が媒介する感染症を防ぐためにも、作業に欠かせない製品です。