液体サンプルのエージング容器に使うおすすめ商品

液体サンプルのエージング容器に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スポイト」「ヘイコーポリ」「エタノール」などの商品を紹介します。

ポリエチレン袋0.06mm HEIKO
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
HEIKOポリエチレン袋0.06mm
レビュー:124件のレビュー 平均満足度4.67(124)
【特長】最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。
【用途】小分け包装・梱包資材に。
【色】透明【種類】ポリ袋【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: サンプル採取用満足度: 5厚みがあり重量物を入れて持ち歩いても伸びてしまうことはありませんでした。
塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なし1箱(100枚)
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.30(221)
【特長】手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
【用途】衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
お客様の声
用途: 試薬調製用満足度: 4コストパフォーマンスも良く、とても良い商品だとは思うのですが、もともと伸縮性が少ない素材なので、もう少し大きめのほうが着けやすいと思います。ワンサイズ大き目の購入をお勧めします。
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済1パック(100本)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.51(146)
【特長】少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
【材質】PE【滅菌】滅菌済み
お客様の声
用途: 液体サンプルの取り分け満足度: 3滅菌済み商品ではあるが、100本単位での包装なので開けたら最後。
ぜひ個包装の物も販売していただきたい。
頭の部分のコシが弱いので粘度のある液体には向かない。
私の使用用途では必要十分な性能。
アイボーイ広口びん アズワン
販売価格(税別)
114
税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アズワンアイボーイ広口びん
レビュー:86件のレビュー 平均満足度4.74(86)
【特長】使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
【材質(本体)】PP(ポリプロピレン)【色(本体)】クリア【目盛】あり【色(フタ)】クリア
お客様の声
用途: 試料、試薬用として使用満足度: 4各種サイズを購入して試料入れとして使用。 ただし、MonotaRoの品番シールの、のり強度が強く、そのままでは剥がせない。  やむなくシールはがしを使わざるを得なかった。  シールののりを弱粘着にして欲しい。
匙 タイトプレートタイプ サンダイヤ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンダイヤ匙 タイトプレートタイプ1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】細口試薬びん30mLに対応。
皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
【材質】sus410【幅(mm)】さじ部/ 12.0
お客様の声
用途: 試薬計量満足度: 5塩類に漬け込むと変色しますが、通常使用に必要十分な機能は果たします。
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマイクロテストチューブ PP製1パック(100個)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.38(42)
【特長】キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
【目盛】あり(目安)【材質】PP【全長(mm)】39.3【容量(mL)】1.5【高さ(mm)】(キャップ部)約6【滅菌】滅菌済み【上部外径(Φmm)】約13【遠心強度】12000G
お客様の声
用途: 液体のサンプルの保存。満足度: 4大きな問題点も無くとても使い心地がいい。
ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウ
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウケミカルスポイト ジャバラ式1袋(10本)
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.28(69)
【特長】ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
【材質】LDPE【使用温度範囲(℃)】-30~60
お客様の声
用途: 液体のとりわけ満足度: 3予想よりも厚手で、固い。耐久性はありそう。小学生に使用させる予定だったので、ちょっと固くて子どもには取り扱いにくかった。大人ならば問題なし。
グッドボーイ褐色瓶 アズワン
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワングッドボーイ褐色瓶1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.47(17)
【特長】ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
【材質】PP【目盛】あり【耐熱温度(℃)】96【材質(フタ)】PP
お客様の声
用途: 試薬の小分け保存満足度: 4サイズと、機能からグッドボーイの製品は前から使っているが、とても安心して使える。価格も手頃なので良いです。キャップの中にパッキンが入っていれば尚更良いと思います。
蓋の表面に、擦り傷上のこすれがあるので(機能には問題がないが美観的に)☆一つマイナスです。
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.86(7)
【等級】特級【化学式】C2H5OH【濃度(%)】≧99.5【化学組成】C2H5OH【危険等級】【労働安全衛生法の表示】労57,57-2【危険物の類別】第四類【危険物の品名】アルコール類【特性】引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)【平均分子量】46.07【危険物の性状】水溶性【CAS登録番号】64-17-5【別称】エチルアルコール
お客様の声
用途: 実験用液剤満足度: 4他にも幾つか薬剤を探しています。
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]
販売価格(税別)
63
税込69
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.55(69)
【特長】液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
【材質(フタ)】PP(PPハイシート付き)【パッキン】あり
お客様の声
用途: 砂金の地域別、サンプル保存満足度: 5透明度が良く、満足してます!
扁平缶用 ノズルセット 瑞穂化成工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
瑞穂化成工業扁平缶用 ノズルセット1セット
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.00(5)
【特長】瑞穂化成工業の0488、0483用のノズルで、液体の排出にご使用頂けます。(本体の0488.0483は既に廃盤となっております)
【用途】弊社0488.0483用のノズルです
【材質】PE
お客様の声
用途: 液体移動用満足度: 120L用だから購入したにも関わらず、弊社の20L用のでは径が合わず使い物にならなかった。なので、今後は購入出来ません。
ラボランサンプル管瓶 アズワン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アズワンラボランサンプル管瓶
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
【材質】(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)【色】透明【耐熱温度(℃)】本体/150、キャップ/60
お客様の声
用途: 分析用サンプル採取満足度: 5しっかりとした密閉性に安定の硬度で使用し易いと思います。
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテック
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトル1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.92(24)
【特長】クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。
プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
【材質(本体)】K-RESIN【色(本体)】クリア【耐熱温度(℃)】60【色(フタ)】クリア【口形状】広口【材質(フタ)】PP【中栓】なし
お客様の声
用途: 飲料サンプル保管用満足度: 2代替用のボトルとして試しに購入しましたが、内部がヌルヌルしています。心配なのでよく洗ってから使用しなければならないので、手間がかかるので残念ですが業務用としては不採用としました。
F型投薬瓶(未滅菌) アズワン
販売価格(税別)
4,940
税込5,434
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズワンF型投薬瓶(未滅菌)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
【材質】本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
お客様の声
用途: 液体サンプルのエージング容器満足度: 5液体サンプルを経時で底から採取するのに使用。保管中はひっくり返す形になりますが、40℃程度では液漏れも無く使用出来ました。一回り容量の小さい瓶が良かったと思います。
スポイド瓶(角型) マルエム[理化学・容器]
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
マルエム[理化学・容器]スポイド瓶(角型)1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.59(17)
【材質(本体)】ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス【材質(キャップ)】ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂【材質(ゴム)】スポイトゴム/NR(天然ゴム)
お客様の声
用途: 試薬のちょい足し満足度: 5丸瓶タイプより厚く、頑丈です。蓋もネジ式でしっかりしているので密閉性も高いです。ただゴムは一緒なので、酸などを長期間入れていると劣化が早いです。
ブックボトル サンプラテック
販売価格(税別)
429
税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サンプラテックブックボトル1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
【材質】(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
お客様の声
用途: 純水の保存満足度: 5以外としっかりしています、ぺらぺらではありません。ボトルメーカーの物だけあります。

液体サンプルのエージング容器に使う商品」に関連するカテゴリ

液体サンプルのエージング容器に使う商品」に関連する商品一覧

メダカの卵容器に使う商品

メダカの卵容器に使う商品

スクリュー管瓶,ボトルオープナー