溝蓋に使う商品

溝蓋に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グレーチング」「溝蓋」「取っ手」などの商品を紹介します。

グレーチング(歩道用) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)1枚
レビュー:277件のレビュー 平均満足度4.39(277)
【特長】U字溝・側溝・歩道用の組込型グレーチングです。プレーンタイプになります。
【種類】U字溝【高さ(mm)】30【バー高さ(mm)】約19【材質】SS400【長さ(mm)】約995【形状】並目 プレーン【タイプ】U字溝・側溝・歩道用、組込型【ピッチ】並目【ピッチ(mm)】約33【表面処理】亜鉛メッキ【許容差】(外幅)0-3mm、(長さ)0±3mm【アングル寸法(mm)】30×30×3【等分布荷重(kN/m2)】5
お客様の声
用途: 溝の蓋に使用満足度: 5人が乗るくらいの強度があれば良かったので十分すぎた。もつと軽量な仕様も欲しかった。
用途: 溝蓋に満足度: 4メッキもしっかりしていて歩道用という事でとてもお安く調達できました。
用途: 溝蓋に満足度: 3使用上問題なしです。安くて助かります。また利用したいです。
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート SK(新潟精機)
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
SK(新潟精機)コンクリート側溝フタ用セーフティープレート
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.64(44)
【特長】表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
【用途】危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
【全厚(mm)】33(ストッパー込)【幅(mm)】15~55(ストッパー)
お客様の声
用途: 溝蓋満足度: 5思っていたより丈夫な品です。
ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ジョー・プリンス竹下ステンレス落込取手プレート付1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.40(20)
【特長】ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
【用途】水処理施設、厨房機器、床下収納庫
【材質】ステンレス鋼(SUS-304)【仕上】電解研磨【許容荷重(N[kgf])】900[91.8]【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 溝のふた満足度: 2取っての所は、頑丈だがプレートの部分が弱すぎる。、
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型1枚
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.55(29)
【特長】U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
【種類】U字溝【形状】細目 ノンスリップ【タイプ】みぞぶた、側溝用【ピッチ】細目
お客様の声
用途: 溝蓋満足度: 13枚注文しましたが、幅がちがっていたり、ひわっていたりしてはめたらガタガタと不安定になりました。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
特価
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型1枚
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
【種類】みぞぶた【長さ(mm)】997【ピッチ】並目
お客様の声
用途: 溝蓋満足度: 525トン用購入しましたがとても丈夫で商品も発送後一日で届きとても満足しました。
グレーチング(歩道用)圧接タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウグレーチング(歩道用)圧接タイプ1枚
レビュー:58件のレビュー 平均満足度4.43(58)
【種類】U字溝【高さ(mm)】30【材質】SS400【長さ(mm)】993【形状】並目 プレーン【タイプ】歩道用【ピッチ】並目【ピッチ(mm)】30【表面処理】亜鉛メッキ【アングル寸法(mm)】30×30×3【等分布荷重(kN/m2)】5.0【ベアリングバー高さ(mm)】19
お客様の声
用途: 溝のふた満足度: 5バイクの駐輪スペースを作るのに購入しました。強度は十分です。
製品にバリが見られますが特に問題ありません。良い商品です。
用途: 溝ふたで使用満足度: 5問題なく使用できてます。
とても良い商品です。
購入して良かったです。
用途: 溝蓋満足度: 5他社建築メーカー品と比べても問題無し。
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用1枚
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.46(28)
【特長】U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
【種類】U字溝【材質】スチール【長さ(mm)】995【形状】並目 ノンスリップ【厚さ(mm)】5【タイプ】みぞぶた、側溝用、歩道用【ピッチ】並目【ピッチ(mm)】33【表面処理】溶融亜鉛メッキ【荷重】歩道用【アングル寸法(mm)】L30×30×3【ベアリングバー高さ(mm)】19
お客様の声
用途: 溝ふた用満足度: 5塗装の感じはよい。目は思っていたより大きく、ゴミや葉が落ちる気がした。
なので細目を注文し比較検討することになりました。
用途: 溝の蓋として使用満足度: 5歩道に隣接する溝の安全性向上のために、グレーチングとして使用。亜鉛メッキが丁寧に施されていて、美麗なグレーチングであった。強度・精度も問題なく満足している。
圧接型グレーチング 並目 歩道用  KUF型 片岡産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
片岡産業圧接型グレーチング 並目 歩道用 KUF型1枚
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.52(21)
【特長】U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。
【用途】病院、団地、駐車場等の側溝用。
【種類】U字溝【長さ(mm)】993【形状】並目 プレーン【高さ(mm)】19【タイプ】U字溝・側溝・歩道用【ピッチ】並目【ピッチ(mm)】30【アングル寸法(mm)】30×30×3【等分布荷重(kN/m2)】5.0【ベアリングバー高さ(mm)】19
お客様の声
用途: 溝蓋満足度: 5上にセロー225WE(100キロちょっと?)を上に乗せたところ平気でした。参考までに
用途: 溝蓋満足度: 5思っていたより薄かったが、人しか乗らないので十分!
それよりも、このサイズがこの価格であることに驚きました。
大満足の買い物です。
圧接型グレーチング 並目 KO型 片岡産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
片岡産業圧接型グレーチング 並目 KO型1枚
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】交通量の少ない道路横断溝や工場内の排水溝など帯状のみぞに使用します。 圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。
【種類】みぞぶた【長さ(mm)】995【形状】並目 プレーン【タイプ】みぞぶた・横断溝・側溝用【ピッチ】並目
お客様の声
用途: 溝蓋満足度: 4購入する機会の少ない商品でしたが、安心して購入・使用できています。

溝蓋に使う商品」に関連する商品一覧

排水溝の掃除に使う商品

排水溝の掃除に使う商品

ニトリルゴム手袋 極薄 粉付,ピーピースルーF