物置の固定に使う商品

物置の固定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「接着剤」「ゴムシート」「アンカーボルト」などの商品を紹介します。

天然ゴムシート 黒 モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
モノタロウ天然ゴムシート 黒1巻
レビュー:206件のレビュー 平均満足度4.57(206)
【特長】本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
【用途】防振マット、パッキンの材料に。
【材質】天然ゴム【色】【タイプ】ゴムシート【ゴム硬度】64
お客様の声
用途: 物置の固定に満足度: 5物置の固定に使いました。
接着剤と併用しましたがとてもよくくっついてます。
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
レビュー:506件のレビュー 平均満足度4.53(506)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【主成分】変成シリコーン【不揮発分】100%【改正建築基準法(JAIA対応)】F ☆☆☆☆【使用温度範囲(℃)】-30~130【主な用途】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険等級】【固着時間(分)】10【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 物置の固定に満足度: 5かっちかちです。
最高にひっついてます。
小さい物置だったのでコンクリートにボルト打つのめんどくさかったのでこれでしました。
アンカー Cタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウアンカー Cタイプ
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.67(126)
【特長】取付け物の上から施工が可能
【用途】機械設備工事等
【材質】スチール製【仕上処理】電気亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 物置の固定満足度: 5今のところ 問題ない 値下げしてほし
用途: 物置の固定用満足度: 5量販店の物と変わりなく、安価であり良いです
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ
販売価格(税別)
239
税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウコンクリートドリル 丸シャンク1本
レビュー:119件のレビュー 平均満足度4.13(119)
【特長】回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
【材質】本体:Cr40/チップ:YG8【被削材】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等【硬度】HRA90【適合電動機】振動ドリル(使用モード/振動・回転)
お客様の声
用途: 物置固定満足度: 5穴8個開けただけだが、問題なし。もう少し使用しないと耐久性はわからない。
Cタイプアンカー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウCタイプアンカー
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.42(40)
【特長】機材の上から芯棒を打込み、施工ができます。
【用途】機械設備工事等
【材質】スチール製【仕上処理】クロムメッキ(六価クロムメッキ+五彩亜鉛)
お客様の声
用途: 物置固定満足度: 5何も問題なく普通に使えます。安さに満足です。

物置の固定に使う商品」に関連する商品一覧

スピーカーの固定に使う商品

スピーカーの固定に使う商品

平ワッシャー(SUS304),荷締めベルト メタルバックル