畦畔、畦の草刈に使うおすすめ商品

畦畔、畦の草刈に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「保護メガネ」「ナイロンコード」「靴下」などの商品を紹介します。

JIS 草刈用チップソー 二段刃 斬丸
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
斬丸JIS 草刈用チップソー 二段刃1枚
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 「チップ+台金刃」刃のスキマに入る草を残さず刈り取る究極刃。 安心・安全なJIS規格適合品。
【用途】一般草刈り・畦刈・笹・下刈用
【刃厚(mm)】約2【穴径(Φmm)】25.4
お客様の声
用途: 田 の畦草刈満足度: 4問題ないです
自走式傾斜地草刈機用替刃純正 セフティー3
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3自走式傾斜地草刈機用替刃純正1セット(4本)
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】スパイダーモア交換用替刃純正同等品です。
【用途】スパイダーモア交換用替刃
【刃厚(mm)】2【仕様】4本セット、オーレック社製対応商品【質量(g)】615【穴径(Φmm)】10【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】30×260×2.5
お客様の声
用途: 土手草刈満足度: 5切れ味抜群で耐久性もよく、純正品を買う必要がない。
エルバB 三陽金属(ERBA)
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三陽金属(ERBA)エルバB1巻
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.20(49)
【特長】回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
【仕様】叩き出しオート式【付属品】アルエッジ6ストレート3.5m【高さ(mm)】40【穴径(Φmm)】25.4【外径(Φmm)】130
お客様の声
用途: 農地の草刈用満足度: 4もう長い間、エルバBを使い続けていると思います。近くのホームセンターで部品が入手出来る事と、今まで使ったナイロンカッターの中ではトラブルが最も少なく、スムーズに草刈作業が出来るからです。
ですが、残念な点もあります。殆どの部品が樹脂製の為、摩耗が早い事。そして、昨年あたりから目立ってきたのがボビンの破損です。作業中、コードの残りが少なくなって引き取られる時に、ボビンの切欠き部がコードによって切断されてしまうのです。
切欠き部は2か所あるので2度までは使えますが、ボビンは部品販売の扱いが無い様なのでASSY購入しなければならなくなります。今回もその理由でASSY購入しました。
出来ればボビンも部品販売で扱って戴ければ有難いです。
保護メガネ EE-32 重松製作所
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
重松製作所保護メガネ EE-321個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.39(59)
【特長】一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
【形状】一眼型【機能】曇り止め加工、紫外線カット【規格】EN 規格認定【材質】(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)【質量(g)】27【レンズ色】クリア【加工】硬化処理【レンズ】防曇【材質(フレーム)】PC(ポリカーボネート)【材質(レンズ)】PC(ポリカーボネート)
お客様の声
用途: 原野の草刈作業満足度: 4顔にぴったりとフィットします。その点では非常に良いと思いますがあまりにも余裕が無いので逆に怖い感じがします。目にあたる部分で少しだけ余裕が欲しいです。
炭の力 二重底ソックス (5本指) 天牛(富士手袋工業)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
天牛(富士手袋工業)炭の力 二重底ソックス (5本指)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.48(50)
【特長】自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。
炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。
臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。
履きやすいのびのびタイプ。
【かかとからの長さ(cm)】23【丈区分】レギュラー
お客様の声
用途: 草刈作業等満足度: 4作りが良くしなやかであるが、作業をしているとずれてくる。もう少し足の甲部分がサポーターのようになっていると良いとと思います。
竹・笹・雑木用チップソー セフティー3
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セフティー3竹・笹・雑木用チップソー1枚
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。
切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。
交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
【用途】草刈り
【穴径(Φmm)】25.4【刃厚(mm)】1.65【厚さ(mm)】1.25(台金)【仕様】左右埋め込み
お客様の声
用途: 側溝付近の草及び通常の草刈満足度: 1刃がボロボロになって一回で終わりましたまったくダメでした
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3
販売価格(税別)
949
税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
セフティー3チタニウムナイロンコード角型1巻
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.30(136)
【特長】草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
【用途】草刈り
【形状】四角型
お客様の声
用途: 通常の草刈で使用満足度: 2磨耗が早い。通常のナイロンコードと大差ないような気がする。
ジズライザー ハイ50 北村製作所
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
北村製作所ジズライザー ハイ501個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度3.94(17)
【特長】安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
【高さ(mm)】50【外径(Φmm)】150【本体質量(g)】180
お客様の声
用途: 畦などの草刈に使用満足度: 4通常のものよりずいぶんと重く感じる。ハンドル等の位置調整をしてみます。石は気にならなくなりました。
トラクター交換爪DXタイプ 福農産業
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
福農産業トラクター交換爪DXタイプ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度3.41(29)
【特長】従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
【取付ボルト】3/8×30mm【材質】特殊鋼
お客様の声
用途: 通常の耕運作業満足度: 5普通に使えます。バラ売りの刃が買えるのは良いことです。
レッドシャーク 三陽金属(ERBA)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三陽金属(ERBA)レッドシャーク1枚
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.92(12)
【特長】低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
【用途】接地刈りに。
【刃厚(mm)】1.8【仕様】J型埋込【穴径(Φmm)】25.4【刃形】両側刃【表面処理】レッド塗装【刃数(p)】36【基板厚(mm)】1.25
お客様の声
用途: 畦畔の草刈満足度: 5受け取っての感想は切り刃が予想より小さく切れ味、耐久性が心配した。
使って見ると不安は払拭、割と石が多い場所だが刃が飛んだり摩耗することもなく1日作業出来た。
ウルトラオート4 マキタ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタウルトラオート41巻
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.11(18)
【特長】ナイロンコードカッター。自動繰出式。
【付属品】ナイロンコード(Φ2.4mm)3m【適合】マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)【型番】BH2433【取付可能コード径(Φmm)】2.0~3.0
お客様の声
用途: 石原での草刈満足度: 3採石を敷き詰めた土地なので接地面の摩耗が激しい。

畦畔、畦の草刈に使う商品」に関連する商品一覧

水田の畦草刈りに使う商品

水田の畦草刈りに使う商品

金属鋸刃 刈払機用,刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様