穴あけ後の面取りに使う商品

穴あけ後の面取りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「リーディングドリル」「面取りカッター」「ステップドリル」などの商品を紹介します。

六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート1本
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【シャンクサイズ(mm)】6.35
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取りなどに使用しています満足度: 3なかなか重宝しています
面取りカッター 3枚刃 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ面取りカッター 3枚刃1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】3枚刃により加工効率アップ 表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ
【用途】被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属
【材質】HSS-Co(コバルトハイス)【表面処理】Tinコーティング【刃数】3【面取角度】90°【タイプ】面取角度90°【切刃形状】3枚刃
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 51枚刃の補充ついでに3枚刃も購入しました。価格がほとんど変わらないのに使い勝手が良さそうです。
穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS OSG(オーエスジー)
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
OSG(オーエスジー)穴面取りドリル TiNコーティング TIN-NC-LDS1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
【材質】ハイス(高速度鋼)HSS【被削材】低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金【精度】h7【表面処理】TiNコーティング【ねじれ角(°)】20
お客様の声
用途: 穴あけ用の面取り満足度: 4商品はメーカー品の為に問題なく使用出来ましたが
商品の発送に本日発送となっていたが発送が2日も遅れて 作業の予定が大幅に遅れ せっかくのコストメリットも 作業機械が止まり 何の意味も無くなってしまったのが 残念でした。
カウンターシンク ノガ
販売価格(税別)
4,698
税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノガカウンターシンク1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】皿穴作業用の標準的工具。 ホルダーの突き出しを長くできるので、深い穴の皿もみに使い易くなっています。 カウンターシンク刃は、M7ねじでホルダーに固定されます。
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 5バリ取りで出来ない小さい穴など、綺麗にバリが取れる。
価格はしますが、長く使うにはメーカー品が良いと思います。
面取りカッター 1枚刃 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ面取りカッター 1枚刃1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度2.88(8)
【特長】1枚刃タイプの面取りカッター 表面Tinコーティング処理により長耐久性、耐摩耗性アップ
【用途】被削材:鋼、鉄、ステンレス鋼、軽金属、非鉄金属
【材質】HSS-Co(コバルトハイス)【表面処理】Tinコーティング【面取角度】90°【刃数】1【タイプ】面取角度90°【切刃形状】1枚刃
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 5使用中の物が消耗してきたので新たに購入しました。安価に買えてよかったです。
面取りカッターI型(穴開タイプ)STシャンク 岡崎精工
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
岡崎精工面取りカッターI型(穴開タイプ)STシャンク1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.63(16)
【特長】穴開きタイプの面取りカッター
【用途】非鉄金属用の面取りバリ取りに使用。
【材質】MCO(コバルト高速度鋼)【コーティング】TiNコーティング【面取角度】90°【切刃形状】その他
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 5同社のII型を使っていたが、こちらの方が切れる。
相手は主に鉄材。SS400やS45Cで使用している。
充電式ドリルドライバ パオック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
パオック充電式ドリルドライバ1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.33(6)
【特長】ねじ締め、穴あけが1台で素早く楽にできます。(ねじ締め作業の時間短縮!!) 締め付けトルクを調整できるので、材質に合ったトルクを選択でき、ねじを締めすぎることがありません。 ビット先端を明るく照らすLEDライト付。 ストラップ・ベルトフック付。
【用途】ねじ締め・穴あけ
【バッテリー電圧(V)】12【バッテリー容量(Ah)】1.3【穴あけ能力(mm)】10(鋼板)、25(木材)【チャック能力(mm)】Φ0.8~10【締付トルク(N・m)】1~5段:約1~2(低速)、約2~3(高速)、6~10段:約2(低速)、約3~4(高速)、11~15段:約2~3(低速)、約4~5(高速)、16~20段:約3~6(低速)、約5~10(高速)、穴あけ:約23(低速)、約10(高速)【無負荷回転速度(min-1[r.p.m])】LOW:0~350、HIGH:0~1000【充電時間(分)】30【セット内容】本体、バッテリーパックS3、30分急速充電器 C5-S1230、両頭ドライバビット、+1×65mm、両頭ドライバビット+2×65mm、ベルトフック、専用ブローケース、取扱説明書【モーター電圧(V)】DC12【質量(kg)】約1.4(バッテリーパック含む)【バッテリー】二カド電池 Ni-Cd1.3Ah
お客様の声
用途: 穴あけ 面取り満足度: 1わずか2ヶ月の使用でトルク調節のリング部分がパリパリになって割れてきました。
とてもお勧めできません。
カウンターシンク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウカウンターシンク1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度3.56(18)
【特長】刃先形状が3枚刃なので切り粉の排出性が良く、ビビリの発生も無いきれいな仕上がりになります。
【用途】面取り加工。 バリ取り。
【材質】高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE【刃数】3【先端角(°)】90【位置検出方式】
発行不可
理由:対応不可商品
【切刃形状】3枚刃
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取りに使用満足度: 1100箇所も使わないで切れ味が低下し
バリ取りのはずがバリ付け工具になってしまった。
面取りカッター NTツール
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NTツール面取りカッター1本
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【用途】柔らかく、粘りのある材質の加工用
【刃角a(°)】90【面取角度】90°【切刃形状】その他
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 5安い割には十分。ボール盤で不特定多数の人間が使うには十分な商品だと思う。
面取りカッターII型(1枚刃)STシャンク 岡崎精工
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
岡崎精工面取りカッターII型(1枚刃)STシャンク1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】1枚刃タイプの面取りカッター。
【用途】鋼・ステンレス鋼に最適です。
【材質】MCO(コバルト高速度鋼)【刃数】1【コーティング】TiNコーティング【面取角度】90°【切刃形状】1枚刃
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 2研ぎ直して使っているが、同社のⅠ型、穴あきタイプの方が良く切れる。
相手材はSS400、S45Cがメイン。
六角軸面取りカッター EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MAN六角軸面取りカッター1パック(3本)
レビュー:36件のレビュー 平均満足度2.61(36)
【特長】チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ! 軽金属などの面取り加工に!
【用途】パイプのバリ取、口径の拡大、座ぐり加工に、軽金属、木工用
【仕様】6.35mm角六角軸シャンク(インパクト非対応)
電気ドリル、充電ドリルドライバーで使用。
【材質】ハイカーボン鋼・チタンコーティング【軸径(Φmm)】6.35【刃径(Φmm)】9、12、16【切刃形状】その他
お客様の声
用途: 穴あけ後の面取り満足度: 1まったく役に立たない
安物買いの銭失い 言葉どおりの品物でした
改善点以前の問題
面取りドライバー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ面取りドライバー1セット
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.33(6)
【特長】面取り加工に最適です。 シャフト長さを調整できるので深穴にも対応できます(シャフト部最大120mm)
【セット内容】ハンドル、替刃CS-20(使用範囲3~20mm)【全長(mm)】約110(本体)【材質】刃部(HSS M2)、グリップ部(ポリエステル)【質量(g)】120【被削材】鉄、アルミニウム、銅、プラスチックなど【角度(°)】90 (刃先)【幅(Φmm)】約22【調整方法】1.黒色のボール部分を左回転で回します。
2.締り具合がゆるくなったら黄色のグリップ側へ押します。
3.シャフトのロックが解除されるので作業に合わせて調整してください。
4.手順の逆の方法でシャフトを固定してください。
【切刃形状】その他
お客様の声
用途: 穴開け後の面取りに利用。満足度: 4伸ばして使えるので便利です。耐久性が若干悪いようです。

穴あけ後の面取りに使う商品」に関連する商品一覧

穴あけ後のバリ取りに使う商品

穴あけ後のバリ取りに使う商品

面取りカッター 穴開き型,バリ取りバー