穴埋め作業に使う商品

穴埋め作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「レクターシール」「コーキング」「ウレタンスプレー」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.51(104)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【内容量(mL)】330【JIS規格】JIS A 5758【主成分】シリコーン系シーリング材【耐熱温度(℃)】-40~150【標準使用量】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【指触乾燥時間(分)】代表値10分(23℃)【密度】1.02【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【適合プライマー】【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
お客様の声
用途: 穴埋め作業に満足度: 4瓦用(銀黒)も取扱いしてください!!!
発泡ウレタンスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ発泡ウレタンスプレー
レビュー:267件のレビュー 平均満足度3.61(267)
【特長】立てでも!逆さでも!使用可能な使いきりタイプ。ノンフロンタイプ。 発泡倍率ですが、噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
【用途】断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。
【色】淡黄【タイプ】自己消火性なし【主成分】ポリメチレンポリフェニレン=イソシアナート、ジメチルエーテル、プロパン、イソブタン、ポリエーテルポリオール【使用可能温度範囲】0~+50℃【耐寒耐熱温度(℃)】硬化後-30~80/100(短時間)【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆【発泡体積(L)】約21~23【熱伝導率(W/mk)】0.05【発泡倍率】約60±5倍【硬化時間(時間)】(内部)約4~5(加工可能時間/23℃±2℃・湿度50%±5%・20mm厚)【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 穴埋め作業満足度: 5他のウレタンスプレーより噴射力がいいので大変助かりました。値段以上でした。又購入したいです。
レクターシール Rectorseal
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorsealレクターシール
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.41(85)
【特長】接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
【用途】配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc
【耐熱温度(℃)】-40~200【種類】エポキシ樹脂系補修剤【硬度】ショアーD85【有効期限(年)】3年(未開封)【強度(kg)】引張強度:420kg/cm2
圧縮強度:1260kg/cm2
【体積抵抗率(Ωcm)】5×1015【剪断強度(kg/cm2)】49【誘電耐力】400 V/mil 0.125in【弾性係数】6×105PSI【成分】合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
お客様の声
用途: 穴埋め作業。満足度: 5特に問題なし。
使用時にゴム手袋必修。
排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.09(43)
【特長】1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
【用途】お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
【色】グレー【特性】耐熱、無溶剤【付属品】塗りベラ【容量(g)】150【耐熱温度(℃)】1100【完全硬化時間】約24時間【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 穴埋め作業に使っている。満足度: 4使いやすく、量的にも使用しやすいものになっている。
ボンド変成シリコンコーク ノンブリード コニシ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
コニシボンド変成シリコンコーク ノンブリード1本(333mL)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】塗装非汚染型・塗装可・弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性・低温作業性
【用途】一般建築物の内外装目地 モルタル・コンクリートの亀裂補修 塩ビ鋼板・カラー鉄板の接着部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シール等
【規格】JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会)【比重】1.36【外観】高粘稠ペースト【体積変化(%)】7以下【仕様】1成分高性能弾性シーリング材(中モジュラス型)【成分】変性シリコーン樹脂系【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: 穴埋め作業満足度: 5変成なので、事後塗料が塗れるのがいいですね・・・値段が安ければ・・・
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
【用途】自動車板金、電機板金等。
【材質】オールアルミ
お客様の声
用途: 穴埋め作業満足度: 54.8mmでも簡単に切断できてよい。
木部補修用 木工パテA セメダイン
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
セメダイン木部補修用 木工パテA
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.21(29)
【特長】木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
【用途】木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に
【付属品】ヘラ【主成分】アクリル樹脂系エマルジョン【危険物の類別】非危険物【特性】水性、釘打ち可、塗装可
お客様の声
用途: 穴埋め作業満足度: 3乾燥は早いように感じます。
乾燥後の表面を仕上げる時に粉っぽいのが当方の作業的に一手間増えます。

穴埋め作業に使う商品」に関連する商品一覧

サッシの穴埋めに使う商品

サッシの穴埋めに使う商品

M5/0.5-1.5mm サッシ用アンカー(5組入),切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)