空調機の改造ファンプーリーアップに使うおすすめ商品

空調機の改造ファンプーリーアップに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「vベルト」「r410aガス」などの商品を紹介します。

VベルトB形 (レッド) バンドー化学
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
特価
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ
(218種類の商品があります)
バンドー化学VベルトB形 (レッド)1本
レビュー:108件のレビュー 平均満足度4.55(108)
【特長】スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
【材質】ゴム【種類】Vベルト【ベルト形】B
お客様の声
用途: ビルの空調機保守満足度: 5適度な伸びがあり取り替えがしやすい
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
特価
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(360種類の商品があります)
三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.68(79)
【特長】動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
【タイプ】レッドラベル
お客様の声
用途: 空調機の改造、ファンプーリーアップ時に使用満足度: 4商品の使用感はメーカーが行うものと考えます。
御社の注文時のご対応や迅速な配送体制に大変満足しています。
今後もより良い商品を届けていただけることを希望します。
ありがとうございました
フルオロカーボンガス R410A モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフルオロカーボンガス R410A1本(10kg)
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.66(83)
【特長】サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
【用途】ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
【冷媒の種類】R410A【成分】HFC-32/125【タイプ】サイフォン管付【規格】DOT-39 NRC400/500 M0605【ねじ径】5/16フレアー【概略質量(kg)】約14.34±0.05【沸点(℃)】-52.8【混合比】50/50
お客様の声
用途: 空調機のメンテナンス用に満足度: 4普通に使用しています。納品時に箱が変形していましたけど!
納期も問題ありませんでした。
他社のように空ボンベの引き取りも設定があるといいのでは?

空調機の改造ファンプーリーアップに使う商品」に関連するカテゴリ

空調機の改造ファンプーリーアップに使う商品」に関連する商品一覧

空調服の改造に使う商品

空調服の改造に使う商品

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線),強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)