粉塵除去に使う商品

粉塵除去に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアーガン」「ブロアー」「エアーノズル」などの商品を紹介します。

エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアーダスタガン ロングノズル1個
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.00(159)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【ノズル口径(Φmm)】3【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【材質(本体)】アルミ【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.6【空気使用量(L/min)】610【ノズル外径(Φmm)】約5.9【接続口】常圧用カプラー【ノズルねじ径】G(PF)1/8【ノズルタイプ】ロングノズル
お客様の声
用途: 粉塵の除去など満足度: 4特に問題は無いですが、できたらノズルの種類(ロング・先曲がり、極細など)が付属するとよより便利と思います。
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスターガン 流量調整付1個
レビュー:176件のレビュー 平均満足度4.35(176)
【特長】引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
【カプラー接続ねじ径】G(PF)1/4【ノズル口径(Φmm)】2【空気使用量(L/min)】280【ノズルねじ径】G(PF)1/8【材質(本体)】アルミ【質量(g)】212【流体】空気【最高使用圧力(MPa)】0.6【接続口】常圧用カプラー【ノズルタイプ】スタンダード(流量調整付)
お客様の声
用途: 粉塵の除去満足度: 3もう少し吹き出しの力があると思いましたが、強力な吹き付けは必要ないので良いとして、弱い吹き出し調整があるので重宝してます。値段相応だと思います。
用途: 粉塵の除去満足度: 5エア漏れも無く快適に使用できています。プラスチック製と違い耐久性も期待できそうです。
充電式ブロア(本体のみ) マキタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式ブロア(本体のみ)1台
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】1充電あたりの連続使用時間(目安) ダイヤル1(弱)約75分、ダイヤル2(中)約25分、ダイヤル3(強)約12分 強力吹き飛ばし!最大風量2.6m3/min。最大風速80m/s。 風量調節用ツマミ&無段変速スイッチ!3段階のダイヤル調節と無段変速スイッチの組み合わせで作業に応じて風量調節可能です。 ソフトグリップ&最適グリップ形状!握りやすく、滑りにくい。 集じん作業が可能!標準付属品のダストバッグを使用すれば集じん可能です。 電源の確保が難しい場所での作業に大活躍!
【用途】アンカーの下穴の掃除に。サッシ取付後掃除に。屋根工事の掃除に。
【バッテリー電圧(V)】18【ブロワ風量(m3/min)】0~2.6【ブロワ風速(m/s)】80(ノズル付)【集塵量(L)】2【連続使用時間(分)】(1充電あたりの目安)強/約12、中/約25、弱/約75 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。【バッテリー】リチウムイオン【付属品】ダストバッグ、ノズル【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】525×155×212【真空度(kPa[mm水柱])】(集じん)0~5.4[0~550]【適合バッテリー】BL1830、BL1814(バッテリー別売)【質量(kg)】1.8(バッテリ含む)
お客様の声
用途: 粉塵除去満足度: 5エアコンのコア抜き作業時などに生じる、プラスターボード等の粉塵状の切子を除去。
コンクリート面のアンカー穴、ソーラーアレイ設置時の屋根材のアンカー穴あけ後の粉塵除去など。
また園芸用として、トマトの振動授粉。ニホンミツバチの採蜜作業に用いている。
充電式工具は、インパクトドライバやパワーカッターなど、パナソニック製品も使用。ブロアも同社からリリースされたばかりである。しかし、パナソニック製は集塵機能が無いので、マキタ製品を購入。
勘違いをされている方が多いが、ブロアは掃除機では無いので、その構造上、塵以外のダストを吸い込ませると、内部の羽に当たりカラカラと音を立てる事になります。また誤ってネジや釘などを吸い込ませると、羽が破損したり、紐などは内部で絡む可能性もあります。そのような用途には、掃除機(クリーナー)を用いるべきで、ブロアで行える集塵作業は、文字通り塵状のダストの集塵に限定されます。
別売りのアタッチメントを用いると、パナソニックのパワーカッターなどにも取り付けられ、集塵機の様な使い方も出来ます。
バッテリブロアとしての性能は、実用十分であると判断しています。
ジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用) ジョプラックス
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(ウレタンホース取付用)1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.50(20)
【特長】ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
【取り付け形状】ホース取付用【適合流体】空気【ソケットorプラグ】ソケット【材質】本体:PPE+PA
Oリング:NBR
【接続方式】ワンタッチ式【使用温度範囲(℃)】0~50【常用使用圧力(MPa)】0.98以下【締付トルク(N・m)】2.0~5.0【使用環境温度(℃)】-20~80
お客様の声
用途: 粉塵の除去満足度: 2ホースがはずれやすい
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ) いけうち
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
いけうちTAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅タイプ)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
【用途】水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
【トラスコ品番】393-8671【材質】PPS樹脂【質量(g)】30【種類】フラット【ねじ径】R1/4【最高使用圧力(MPa)】0.7【ノズル長(mm)】90【孔径(Φmm)×数】1.0×16【耐熱温度(℃)】130【空気消費量(NL/min)】440(0.3MPa時)【ノズル取付部】R1/4【ノズル幅(mm)】42
お客様の声
用途: 粉塵の除去満足度: 5幅の広い商品があれば良いのですが?
エアータンク SK11
販売価格(税別)
18,980
税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11エアータンク1台
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【付属品】取り出し圧力計、取り出し調整器【材質】取っ手:ABS樹脂【タンク容量(L)】22【全高(mm)】360(ハンドル部含む)【最高使用圧力(MPa)】1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】560×240×360【空気取出口】1/4ワンタッチカプラ(メス)【乾燥質量(kg)】11(本体)【空気取入口】1/4クイックカプラ(オス)【胴径×全長(mm)】240×560
お客様の声
用途: 粉塵除去満足度: 3スペースの都合上、小さなコンプレッサーの代理タンクとして使用していますが、「縦置き」に出来る構造であればなお良いと思います。。
エアーダスターガン TRUSCO
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOエアーダスターガン1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度3.72(50)
【特長】大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
【用途】エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
【ノズル口径(Φmm)】2【接続口径】1/4プラグ【使用温度範囲】-5~50℃【最高使用圧力(MPa)】1【使用流体】圧縮空気
お客様の声
用途: 粉塵の除去満足度: 4モノタロウオリジナルと比較すると作りもしかっりしていて握りの角度も程よく気に入ってます。まだ一か月なのであとは耐久性。
エアーダスター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウエアーダスター1個
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.09(191)
【特長】一発ひと吹きでホコリが飛ばせるエアダスターです。
HFC-152aの性質上、冷却効果がありますので状況に応じて使い分けができます。
噴射の時間は2~3秒程度に区切ってご使用ください。傾けや噴射時間や使用時間を長くすると低温のシャーベット状ガスで噴射されます。
付属のノズルを使用することで、細部のホコリも一掃できます。
温暖化を抑えた環境に優しい商品です。
可燃性ガスですのでご使用の際は、注意書きをよく読んでご使用下さい。
【付属品】ノズル×1本(長さ120mm)【成分】HFC-152a(ジフルオロエタン)【質量(g)】387【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】65×200【温度(℃)】冷却/-24.7(使用時)【入数】1本(430mL)
お客様の声
用途: 粉塵の除去満足度: 3使用開始直後は、液体ガスが少々噴出するがそのような物だと考えれば、特に問題なし。
その後は傾け角度を大きくしなければ使用に問題ない。
ターボエアーダスター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウターボエアーダスター1個
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.39(66)
【特長】通常のノズルの3倍以上の流量が出ます
【材質】(本体)アルミ・ニッケル黒メッキ
(引き金)スチール製・クロームメッキ
(ノズル)アルミ合金・アルマイト処理
【寸法(mm)】178×27×150【質量(g)】272【空気使用量(L/min)】270【空気吐出量(L/min)】800【ノズルねじ径】G(PF)1/8【カプラー接続ねじ径】M12×1.0
お客様の声
用途: 粉塵除去満足度: 4かなりうるさいが風量は強かった。
服についた、粉塵を飛ばすのに最適だが、やっぱうるさい。
でもいい。