細菌検査に使う商品

細菌検査に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「はかり」「培地」「スポイト」などの商品を紹介します。

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済1パック(100本)
レビュー:146件のレビュー 平均満足度4.51(146)
【特長】少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
【材質】PE【滅菌】滅菌済み
お客様の声
用途: 細菌検査満足度: 4滅菌済みなので、細菌検査に使用しています。
低価格なので助かります。もう少し長さがあれば星⑤つ
用途: 細菌検査満足度: 3使い勝手は若干悪いが値段が安い為、お買い得。
コンパクトドライ 島津ダイアグノスティクス
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
【保存方法】室温(1~30℃)【仕様】γ線滅菌済(一括包装)
お客様の声
用途: 細菌検査満足度: 5ビブリオの簡易培地は、いちばん使い勝手が良いです。
継続して、使用したいと思います。
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学)吸引ろ過びん
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。
【用途】ろ過、減圧ろ過
【材質】ほうけい酸ガラス
お客様の声
用途: 細菌検査満足度: 5使用は全く問題なしです。対応のホースやゴム栓が分からなかったので、表記があると嬉しいですね。
ポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A A&D
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
A&Dポケットサイズ コンパクトスケール HJ-A1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】持ち運びに便利なポケットサイズなコンパクトスケール
高精度最小表示0.1g
見やすい:バックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)
長寿命:単4形乾電池2本で約100時間使用可能(アルカリ乾電池、バックライトオン)
オートパワーオフ
風袋引き機能
計量皿としても使える保護カバー付き
精度確認用校正用分銅付き
【用途】実験、教材、研究に。ジュエリー、ホビーの計量に。調理での配合などに。
【電源】単4形乾電池×2本
お客様の声
用途: 細菌検査満足度: 4細菌検査でサンプルの秤量に使用していますが、コンパクトで邪魔にならないため、使い勝手が良いです。
生培地(冷蔵) アズワン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アズワン生培地(冷蔵)1セット(20枚)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行うことなく菌数測定ができます。
【保存方法】2~10℃(冷蔵)【保管環境】冷蔵【種類】生培地
お客様の声
用途: 細菌検査満足度: 5食品工場内の拭き取り検査や製品検査に使用していますが、すぐ使えてとても便利です。
QSPピペットチップ1000μL・ラック QSP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 細菌検査満足度: 4ニチペットを使用していますが、問題なく使用できました。
コストも手ごろで大変ありがたいです。

細菌検査に使う商品」に関連する商品一覧

微生物検査に使う商品

微生物検査に使う商品

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵),デジタルスケールジェリー