給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンスに使う商品

給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スリーブ」「クイックシール」などの商品を紹介します。

クレ5-56 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ5-56
レビュー:542件のレビュー 平均満足度4.54(542)
【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス満足度: 3工具バックのポケットに入れておく。値段が大きなものと同じなのが残念ですが、常時入れておくには邪魔にならないサイズがいいです。
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ
販売価格(税別)
25
税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【形状】ナイロンスリーブ【使用流体】空気、一般作動油、水【材質(本体)】ナイロン【使用温度範囲(℃)】(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100【最高使用圧力(MPa)】5【負圧性能(kPa)】-101.294【色】乳白色
お客様の声
用途: 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス満足度: 5最近の給水ユニットには圧力計が取付けられてないものが多い。ナイロンチューブとクイックシールで圧力計を接続して水圧を確認している。ナイロンスリーブは手締めでも水漏れしないし再利用できるので便利である。金属スリーブはレンチで閉めないと漏れてしまうので、ナイロンが良い。(メーカーは再利用不可としていると思う)
クイックシール 90°エルボ ニッタ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
お客様の声
用途: 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス満足度: 4クイックシールコネクタの方はネジ部にシール剤が塗布されているが
エルボには塗布されていない。エルボにも塗布して欲しいです。
【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂
販売価格(税別)
3,590
税込3,949
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
自重堂【加工可】46201 ツータックパンツ(春夏用)1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。 アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
【仕様】帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザイン【その他】裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
【種別】ツータックパンツ【シリーズ】42000・46200シリーズ【混率(%)】ポリエステル60、綿40【生地】ソフトバーバリー(減量加工)【裾上げ】【サービス分類】名入れ
お客様の声
用途: 給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンス満足度: 2ウエスト91cmを購入しましたがきついです。ゴルフ用のパンツは91cm丁度良いのですが?91の次が96になってしまうので悩みどころです。

給水ポンプ、浅井戸ポンプのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

井戸ポンプ配管に使う商品

井戸ポンプ配管に使う商品

養生テープ 弱粘着,ビニールテープ