自作バッ直キットの製作に使う商品

自作バッ直キットの製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「収縮チューブ」「ヒューズ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:837件のレビュー 平均満足度4.56(837)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 5バッテリー直結配線のヘッドライトケース内での保護に使用しました。品質も申し分ありません。少量でも安く購入できるので助かりました。
平型ヒューズ モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ平型ヒューズ1パック(5個)
レビュー:300件のレビュー 平均満足度4.62(300)
【特長】過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
【用途】ヒューズの交換に
【材質】亜鉛+PC【サイズ(mm)】約18.9×18.7×5.1
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 5消耗品なのでこれで充分です。少量でも安く購入できるので助かります。
配線コード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン配線コード
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.64(129)
【特長】耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。
【用途】各種電装品取り付け時の配線コードに。
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 5古いバイクのヘッドライト配線に使用しました。大きな電流を流す2スケのリード線が
少単位で安価に購入できるのが助かりました。
ギボシ端子セット エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンギボシ端子セット
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.75(72)
【特長】電工ペンチでカシメやすい丸め加工済みのギボシ端子(オス、メス)の端子・スリーブセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。端子部分の保護、ショート防止用カバー付き。
【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 5バイクの電気配線を増設するのに使用しました。エーモンブランドなので安定の品質で安心できます。宅配だし店舗より安く買えるので助かります。
ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホルダー ミニ平型ヒューズ用1個
レビュー:130件のレビュー 平均満足度4.37(130)
【特長】ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
【用途】漏電防止に。
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 430Aまで使用できるのでヘッドライトリレー/バッテリー間に使用しました。使用できますが安価なためか少しの応力でボディが変化してしまいます、ヒューズの抜けが少し心配です。
H4コネクター メス&端子セット モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウH4コネクター メス&端子セット1セット
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.29(51)
【特長】便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
【用途】ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
【セット内容】メス端子×3、3Pメスカプラー×1【色】(カプラー)黒【タイプ】H-4コネクター/メス【適合電線】AVまたはAVS0.5~2.0【材質(端子)/処理】黄銅/防錆
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 4古いバイクのヘッドライトバッテリー直結配線に使用しました。少々創りがチャチですが充分使用に耐えます、一個でも安価なので助かりました。
ギボシ端子ダブル エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンギボシ端子ダブル
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.78(18)
【特長】電工ペンチで圧着するだけできれいにコードと端子を接続でき、絶縁カバーつきなので接続不良や漏電を防止します。
【用途】配線コードの接続・分岐に
【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: 自作バッ直キットの製作に満足度: 5バイクの電気配線を増設するのに使用しました。エーモンブランドなので安定の品質で安心できます。宅配だし店舗より安く買えるので助かります。

自作バッ直キットの製作に使う商品」に関連する商品一覧

サンドブラスト自作に使う商品

サンドブラスト自作に使う商品

浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付),DV継手 掃除口