自動車のサイドバイザーに使うおすすめ商品

自動車のサイドバイザーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「両面テープ」「隙間テープ」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.51(104)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【内容量(mL)】330【JIS規格】JIS A 5758【主成分】シリコーン系シーリング材【耐熱温度(℃)】-40~150【標準使用量】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【指触乾燥時間(分)】代表値10分(23℃)【密度】1.02【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【適合プライマー】【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
お客様の声
用途: 屋根のスキマ埋め満足度: 5アクリルの屋根の雨漏り対策でしようしました。
透明なので目立たなくとてもいい。
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウアクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.05(187)
【特長】コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
【用途】内外装部品の接着固定用
【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 車のバイザーによく使います満足度: 5接着もよく、満足です。ただもう少し幅の設定を増やしてほしい。
気密パッキンテープ モノタロウ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
モノタロウ気密パッキンテープ1個
レビュー:229件のレビュー 平均満足度4.70(229)
【特長】EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
【粘着力(N/20mm)】14.6【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】気密【引張強度(kPa)】163.5【見掛密度(kg/m3)】110±20
お客様の声
用途: バイク用サングラスに満足度: 5バイク乗車時用グラスの風巻込み防止に使ってみました、まずまずの使い心地です。自分の顔に合った隙間にこのテープで隙間を埋めてみました。
サンバイザーポケットフルサイズ2 SEIWA(セイワ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SEIWA(セイワ)サンバイザーポケットフルサイズ21個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【特長】サンバイザーを有効にご使用できるフルサイズバイザーポケットです。 大事なカードを隠して保管することができるシークレットカードポケット付きです。 メッシュポケット(小)には通行券や駐車券、カード等を収納できます。 メッシュポケット(大)には携帯電話やサングラスやMD、薄型のCDケースや領収書を収納できます。 取付時に上下を逆にすることにより収納方向を変えることができます。 全てのポケットが収納物を横から入れるサイドポケットです。サンバイザー使用時に収納物の落下を予防できます。
お客様の声
用途: 車のバイザーに取り付け満足度: 5カーショップで探してみましたが、気に入ったのがなくて、カタログを見たら、価格、機能が一致したので購入しました。
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(70種類の商品があります)
廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-00001袋(50個)
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
【材質】ナイロン66【熱変形温度(℃)】75(1.82Mpa)【UL規格】UL94V-2(材料)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 自動車のサイドバイザーの補修部品満足度: 5NP-4050を購入。多くの大衆車や軽自動車で用いられている樹脂製サイドバイザーの樹脂リベットがこの部番で適合します。
只でさえ経年劣化で折れやすい上に、部品取り車から外す際など無理に「リベットを折らずに」外そうとすると、却ってバイザー本体を割ってしまう可能性も高いので、最初から新品に交換する前提で古いリベットは切り飛ばしてバイザーを外すようにするのが良いと思います。
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ9720
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.83(29)
【特長】様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
【用途】透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着
【粘着タイプ】強接着力【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 自動車のバイザーの取り付け満足度: 5まさに純正で使われている両面テープそのもの。
作業性、接着強度も大変良好。
マジックバンド超薄型 TRUSCO
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TRUSCOマジックバンド超薄型1巻
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.56(34)
【特長】片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
【用途】コード・ホースなどの簡易仮止め。
【材質】フック面:ポリプロピレン(PP)
ループ面:ナイロン
【厚さ(mm)】1【タイプ】両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
お客様の声
用途: 車のバイザーにサングラス満足度: 5クリップ式のサングラスをバイザーに取り付けるために巻きつけました。薄いのでとても良い。また、バンドを短く切って表布面に両面テープを貼り付けガレージリモコンに貼り付け、マジックでバイザーにつけています。便利に使わせていただきました。
3M両面粘着テープ 7120 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)3M両面粘着テープ 7120
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.82(56)
【特長】自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
【用途】オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど
【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: バイザー固定満足度: 4自家用車のバイザー再固定に使用しました。がっちり取付できました。耐久性はこれから。
用途: バイザー取り付け満足度: 5しっかり張り付き安心してつかうことができました。
用途: サイドバイザーに使用満足度: 5住友スリーエムさんの商品なので、安心して使用いたしました。
バイザースモーク DIA-WYTE(ダイヤワイト)
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
DIA-WYTE(ダイヤワイト)バイザースモーク1本(130mL)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度2.83(6)
【特長】サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!
全車種適応!!(バイザー取り外し不要)
サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】35mL【標準塗り面積(1回塗り)(m2)】0.25【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 車のバイザー満足度: 4凄く使いやすかったです。タレも無いし、仕上りも光沢も良いです。

自動車のサイドバイザーに使う商品」に関連する商品一覧

トラックのサイドバンパーに使う商品

トラックのサイドバンパーに使う商品

錆止めスプレー,スプレーラッカー (丸パターン)