サンバイザーポケットフルサイズ2
サンバイザーを有効にご使用できるフルサイズバイザーポケットです。
大事なカードを隠して保管することができるシークレットカードポケット付きです。
メッシュポケット(小)には通行券や駐車券、カード等を収納できます。
メッシュポケット(大)には携帯電話やサングラスやMD、薄型のCDケースや領収書を収納できます。
取付時に上下を逆にすることにより収納方向を変えることができます。
全てのポケットが収納物を横から入れるサイドポケットです。サンバイザー使用時に収納物の落下を予防できます。
内容量1個
自動車用収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 23736798
2018-08-26
- 用途:
- サンバイザーに取付
自動車・二輪車・自転車関連業
商品の品質は、値段相応かと思います。届いた商品の裏側説明文には、【お求めいただく前に】として、「サンバイザーの高さが140~260mmまで」「サンバイザーのフックからフックの間隔が220mm以上必要」と図も示して明確に記載がありました。当方の車両(K13マーチ)のサンバイザーは小さく(間隔が短かった)、取付できませんでした。貴社は、株セイワが明示している、この情報を商品説明に第一に明記すべきだと思います。
3人が参考にしています