自動車の凹みキズに使うおすすめ商品

自動車の凹みキズに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「パテ」「タッチペン」「エアータッチ」などの商品を紹介します。

万能補修パテ モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ万能補修パテ
レビュー:379件のレビュー 平均満足度4.26(379)
【特長】穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
【用途】プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
【色】グレー【硬化時間(分)】60【完全硬化時間】24時間【成分】ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン【使用方法】1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】【硬度】ショアD75【使用温度範囲】-30~160(連続使用)、300(断続使用)【可使時間(分)】5~7【剪断強度(kg/cm2)】78【引張強度(N/cm2)】3019.9【圧縮強度(N/cm2)】8267
お客様の声
用途: 自動車の凹みキズに使用満足度: 2初めての使用だが,練り込みが硬い、手が黒くなってしまう、容量が少ない。
タッチアップペン SOFT99
販売価格(税別)
449
税込494
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(363種類の商品があります)
SOFT99タッチアップペン1本(12mL)
レビュー:225件のレビュー 平均満足度4.32(225)
【特長】ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
お客様の声
用途: マイカーの小傷に使用満足度: 5エアータッチで使用、小傷には使い切りで良いとおもいます。
コンパウンドミニセット 武蔵ホルト
販売価格(税別)
979
税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトコンパウンドミニセット1セット(25g×3個)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.91(11)
【特長】研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプのコンパウンドセットです。
【形状】ねり状【仕様】(粗目)50μ、(細目)2μ、(極細)1μ【セット内容】細目・極細・超極細 各1個【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 車の小キズ補修満足度: 5粗磨きから仕上げ磨きまで このセットでできるので
粗さの違うものを買いそろえる必要なく便利。
エアータッチ SOFT99
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SOFT99エアータッチ1本(80mL)
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.37(41)
【特長】タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
【トラスコ品番】475-7319【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 小キズ修理満足度: 4思ったより細かく塗装できてよかったです。

自動車の凹みキズに使う商品」に関連する商品一覧

傷、キズ穴、飛び石キズの補修に使う商品

傷、キズ穴、飛び石キズの補修に使う商品

3M マスキングテープ No.243J Plus,メグミックス補修剤