【特長】少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。
素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。
【用途】大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。
敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
【付属品】ノズル【成分】シリコーンオイル、噴射剤(プロパン、ブタン)【使用温度範囲(℃)】-40~170【その他】可燃性液体類20mL【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
ドアーのパワウインドモーター重みの軽減しモーター破損を防ぎます 手動の場合は
感触ですごく感じます。