自動車ボディ磨きに使う商品

自動車ボディ磨きに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「バフ」「ポリッシャー」「コンパウンド」などの商品を紹介します。

スポンジバフ Φ150 モノタロウ
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ Φ1501個
レビュー:157件のレビュー 平均満足度4.39(157)
【特長】ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】150【厚さ(mm)】30【内径(Φmm)】30【取付け方法】マジック式
お客様の声
用途: 自動車ボディー磨き満足度: 5ポリッシャー装着部のマジックテープに厚みと剛性があり
使いやすかった
他社製比較でスポンジ材質に適度な硬さがあり素人作業でも
コンパウンドが切り易く仕上げが楽だと感じた
吸塵穴が開いているところも大変良い!
用途: 自動車 ボディ磨き満足度: 4Φ150mmのバフはあまりないのでこの価格ありがたいです。まだ使用していないのでやや満足の評価です。
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウつや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応1本(1L)
レビュー:390件のレビュー 平均満足度4.58(390)
【特長】ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
【用途】硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。
【成分】水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)【危険物の類別】非危険物【研磨剤の中心粒径(μm)】1~5
お客様の声
用途: 自動車ボディの磨き満足度: 2自動車の塗装面の仕上げ磨き用に購入しました。
サラサラした液状なので手磨きでスポンジには取りにくいです。
流れ落ちてしまいます。
トロトロした液体をイメージしていたのですがかなりサラッとした液体なので私には使い勝手が悪いですね。
用途: 自働車のボデー磨き満足度: 1キャップを開けて液をポリシャーのスポンジにかけようとしたら、中の液体がシャバシャバで、豪快にこぼれ、床・スポンジ・ポリシャーがベッチャベチャになりました。
この容器のままでは液をこぼしてしまうため、ノズルが細い容器につめかえないと絶対使用できません。この商品はこの容器でそのまま使用するものなのでしょうか?詰め替えて使用するものでしょうか?
今まで使ったことのある研磨剤では容器を詰め替えて使用したことは一度もありません。
最初からこのような仕様なのでしょうか。このまま使うには非常に困ります。
ウールバフ ソフト モノタロウ
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウールバフ ソフト1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度3.97(70)
【特長】形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
【外径(Φmm)】170【厚さ(mm)】25【タイプ】細目【取付け方法】マジック式【危険物の類別】非危険物【内径(mm)】22【取付径(Φmm)】150
お客様の声
用途: 自動車ボディ磨きに使用満足度: 3使用前に洗い、充分にエアーでウールを飛ばしたが
使用時にウールの飛散があった磨きについては
強めに磨いたがバフ目も出づらいかなという印象です価格相当の商品とおもいます
スポンジバフ 細目 モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ 細目1個
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.27(199)
【特長】研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。
微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】180【タイプ】細目【取付け方法】マジック式(約Φ160のバフパッド)
お客様の声
用途: 自動車ボディ磨き満足度: 5細めなんですが、若干細めという表現でもよいかなと思います。マジック部分も作業中外れることなく、問題なく使用できました。
シャインポリッシュAC100V PROSTAFF(プロスタッフ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュAC100V1台
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.40(75)
【特長】一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音! さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
【使用電源(V)】AC100【消費電力(W)】60【本体質量(g)】2280【付属品】ワックスがけ用バフ×2枚
仕上げ用バフ×1枚
【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】3800【定格周波数(Hz)】50/60【電源コード(m)】10【パット径(Φmm)】152
お客様の声
用途: 自動車のボディ磨き満足度: 5業務用にも十分、使えます。
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応1本(900mL)
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.45(175)
【特長】2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
【用途】アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。
【色】白色【研磨力(ペーパー相当番手)】P2000【最適なポリッシャーの回転数】1500rpm【主研磨剤の種類】アルミナ【粘度(Pa・s)】5.0~7.0【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【危険物の数量】210g【最適なバフの種類】研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ【研磨剤の中心粒径(μm)】3~5
お客様の声
用途: 自動車ボディーの磨き満足度: 5ノンシリコン・ノンワックスの研磨剤が安くて助かります。未だ手研磨しかしていませんが、良い感じです。
カーボンブラシ SK11
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
SK11カーボンブラシ1パック(2個)
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【特長】マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
【用途】電動工具用交換カーボンブラシ。
【材質】黒鉛の粉
お客様の声
用途: 自動車ボディーの磨き満足度: 5コンパクトツール製ポリッシャー
C-201のカーボンブラシと互換性があります
スポンジバフ 中目 モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ 中目1個
レビュー:147件のレビュー 平均満足度3.73(147)
【特長】研磨力やや強めのウレタンバフです。
研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。
ダブルアクションでの使用も可能です。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】180【タイプ】中目【内径(Φmm)】50
お客様の声
用途: 自動車のボディー磨き。満足度: 4コスパも機能的にも必要にして十分だと思われます。。
用途: 自動車のボデー磨き満足度: 5使い易く、キズも付き難い。製品としては、問題ないが消耗品なので、価格をもう少し下げて頂けると
有難いと思います。
ハード・1-L 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
3M(スリーエム)ハード・1-L
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.73(114)
【特長】超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
【用途】高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
【容器】ボトル【種類】高品位塗料用【タイプ】液状【目の粗さ】極細目【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: 自動車ボディー磨き時満足度: 4使い勝手が良く、吹き上げも楽です。
もっと量があって安いタイプを希望します。
用途: 自動車のボディ磨き満足度: 5色々な種類も使用して、結局これに落ち着いています。切削性にすぐれていてとても使いやすいコンパウンドです。ウールバフなら作業時間も少なく仕上げに持っていけるし、スポンジ使用で淡色車はしっかりポリッシングすれば仕上げることも出来るので重宝する一本だと思います。
ダーク2やハード2等使用で黒などの濃色車も美しく仕上がりますので
一番良く使うコンパウンドです。
一押しです!!
B-コットンバフ FUJI STAR(三共理化学)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FUJI STAR(三共理化学)B-コットンバフ1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度5.00(4)
【特長】業界初の仕上げ用コットンバフです。バフ目の除去スピードに優れています。ワイピング性に優れ、エンボス加工で研磨熱を削減します。デュポン・コンパウンドDPC-007との組み合わせで素晴らしい仕上りが得られます。
【用途】ペーパー目消し
【外径(Φmm)】170【厚さ(mm)】15【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 自動車ボディー磨き満足度: 5ボディー磨きの仕上げに使用。
バフ目が出にくく、ポリッシャーも引っかかる事が無く綺麗に仕上がります。
価格がそれなりなので躊躇してましたが一回使ったら迷わず買いだと分かりました。
まだ一回の使用なんで、あとは耐久性がどこまであるかですね。
電子ポリッシャ マキタ
販売価格(税別)
25,980
税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ電子ポリッシャ1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
【回転数(min-1[r.p.m])】600~2000【能力(mm) ウールパッド】180【能力(mm) スポンジパッド】180【電源(V)】単相100【電流(A)】9.5【消費電力(W)】900【コード長さ(m)】2.5【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)【全長(mm)】210【質量(kg)】2.0
お客様の声
用途: 自動車ボディー磨き全般満足度: 5とにか扱いやすい
スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ Φ180 極細目1個
レビュー:139件のレビュー 平均満足度4.40(139)
【特長】研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
【用途】磨き用
【外径(Φmm)】180【タイプ】極細目【内径(Φmm)】50【取付け方法】マジック式(約Φ160のバフパッド)
お客様の声
用途: 自動車のボディーの磨き満足度: 4特にワックスがけに使用しています 磨きも使用するのですがスポンジバフはワックス掛けです
用途: 自動車ボディ磨き満足度: 5艶出しに使いましたが、マジック部分も外れることなく、問題なく使用できました。
超極細コンパウンドFMC830-P UNiCON(ユニコン)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
UNiCON(ユニコン)超極細コンパウンドFMC830-P
レビュー:74件のレビュー 平均満足度4.65(74)
【特長】ペーパー目、ごみ、ダストの除去や塗肌の調整に、全ての塗装の補修仕上げに最適です。#1500のペーパー目を消して、すばやく光沢を作ります。ワックス成分配合。
【用途】塗装表面のキズ消し補修
【成分】石油系溶剤、研磨剤
お客様の声
用途: 自動車のボディー磨き満足度: 5数十年使用しています。非常に使いやすいコンパウンド剤です。昔よりチューブサイズが小さくなってしまったことが残念です。