【特長】-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
【材質】シリコンゴム【色】半透明【使用温度範囲(℃)】-60~200【使用圧力(MPa)】9.51[97]【伸び(%)】460【引張強度(MPa)】9.51[97]【硬さ(デュロメータA)】タイプA:56【熱伝導率(W/mk)】約0.2【圧縮永久ひずみ(%)】18(150℃×24h)【線膨張係数】2~3×10-4【RoHS指令(10物質対応)】対応【体膨張係数(℃)】6~8×10-4【最低使用温度(℃)】-60