船舶の配線用の商品

船舶の配線用の商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「ギボシ端子」「マウントベース」などの商品を紹介します。

配線コード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ配線コード 30m巻1巻(30m)
レビュー:355件のレビュー 平均満足度4.51(355)
【特長】自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
【用途】自動車用やバイクの低圧回路配線に。
【長さ(m)】30【電圧】DC12V/24V【被覆】PVC【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 5価格もさることながら商品が、次の日に届く 早さにも感激しました。また 購入します。
ダブルコード 30m巻 モノタロウ
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウダブルコード 30m巻1巻(30m)
レビュー:183件のレビュー 平均満足度4.52(183)
【電圧】DC12V/24V【タイプ】ダブル【長さ(m)】30【許容温度(℃)】70
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 5ホームセンターでは 10m以下しか無かったので ありがたい
結束固定ベース モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ結束固定ベース1袋(100個)
レビュー:52件のレビュー 平均満足度3.42(52)
【特長】結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
【用途】ケーブルタイ用固定ベースとして。
【色】【材質】ナイロン66【推奨静荷重(N[g])】2[204]
お客様の声
用途: 船舶の配線用満足度: 5他のメーカーと何ら、変わらないと思います。シールも時間が立てば、わかると思います
ギボシ端子セット エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーモンギボシ端子セット
レビュー:72件のレビュー 平均満足度4.75(72)
【特長】電工ペンチでカシメやすい丸め加工済みのギボシ端子(オス、メス)の端子・スリーブセット。
【用途】配線コードの確実な接続に。端子部分の保護、ショート防止用カバー付き。
【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 41.25の配線の継なぎに使用。
何のトラブルもなし。
配線コード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン配線コード
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.64(129)
【特長】耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。
【用途】各種電装品取り付け時の配線コードに。
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 5価格もさることながら商品が、次の日に届く 早さにも感激しました。また 購入します。
大容量電源取出しコード エーモン
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン大容量電源取出しコード1セット
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.41(17)
【特長】スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
【用途】アンプなどへの大容量電源の取出しに。
【太さ(sq)】AV5.00【コード長さ(m)】6【付属品】丸型端子(5Φ・6Φ)各1個【材質】コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール
丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
【使用可能電力】DC12V480W以下/DC24V960W以下
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 41000Wインバーターを取り付けの際に使用しました。
可能ワットは960Wでギリギリです。
大容量アースコード エーモン
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エーモン大容量アースコード1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
【用途】アンプなどの電装品アースに。
【長さ(m)】2(AV5.00sq)【付属品】丸型端子(5Φ・6Φ)各1個【コード】AV5.00sq×2m【使用可能電力】DC12V480W以下/DC24V960W以下
お客様の声
用途: 船舶の配線満足度: 41000Wインバーターを取り付けの際に使用しました。
可能ワットは960Wでギリギリです。
ケーブルタイ(耐候タイプ) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウケーブルタイ(耐候タイプ)1パック(100本)
レビュー:560件のレビュー 平均満足度4.41(560)
【特長】耐侯性タイプ。屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用可能です。
【種類】耐候性【色】【材質】66ナイロン【使用温度範囲(℃)】-40~85【規格】UL規格品
お客様の声
用途: 船舶の配線用満足度: 5素人が使用する為使い易く安価なので
防水形圧着スリーブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ防水形圧着スリーブ1パック(100個)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.26(23)
【特長】防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
【用途】防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
【材質】(外側)高密度PE、(内側管)銅【種類】防水形圧着スリーブ【使用温度範囲(℃)】-40~+105【定格電圧(V)】600【収縮完了温度(℃)】150
お客様の声
用途: 船舶などの配線満足度: 5性能も価格も満足ですがぜひサイズの大きいものを揃えてください。
潮気が当たる場所なので線の腐食防止に重宝してます。

船舶の配線用の商品」に関連する商品一覧

漁船の配線に使う商品

漁船の配線に使う商品

安全ブレーカ,ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)