芝生の散水に使う商品

芝生の散水に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スプリンクラー」「水中ポンプ」「ホースバンド」などの商品を紹介します。

ABAホースバンド オリジナル 12mm ABA
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
ABAABAホースバンド オリジナル 12mm1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.64(59)
【特長】ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
【用途】各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
【バンド幅(mm)】12【材質】スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 芝生など散水を使う満足度: 3製品が安いのを買ったが取り外しができないのが欠点なのでワンタッチのがいいでは?
水中ポンプ(清水用) ナカトミ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ナカトミ水中ポンプ(清水用)1台
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.31(98)
【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。
【質量(kg)】3【電源コード(m)】3.7【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】165×145×275【残水位(mm)】20【電流(A)(50/60Hz)】2.5/2.4【最高使用深さ(m)】2.5【最低水位(mm)】50
お客様の声
用途: 芝生への散水満足度: 3散水機を使って使用しています。最低限の仕事はします。
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプリンクラー 散水用 金属製1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.42(36)
【特長】広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
【用途】散水作業に。
【散水範囲(m)】最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)【取付ねじ】R1/2【材質】亜鉛スチール【質量(g)】206【首振角度(°)】25【ノズル口径(Φmm)】4
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 5金属製にしては目を疑う値段で「どうかな?」と思いましたが、悪くないです。比較用にこれの他に¥500~¥2000のレンジで幾つか購入して試しましたが、これを追加購入します。
メタルスプリンクラー セフティー3
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
セフティー3メタルスプリンクラー1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.06(32)
【特長】広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
【用途】庭木・芝生等の水やり
【散水範囲(m)】距離:約20【質量(g)】395【角度(°)】散水:30~360【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】135×290×58【適合ホース内径(Φmm)】12~15
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 1水が一番飛び散るリターン側の動きが悪く時間が掛かるので、近傍に落ちる水の量が半端ないです。
これの半額の樹脂製のスプリンクラーの方がずっとマシです。
スミサンスイM 住化農業資材
販売価格(税別)
7,698
税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
住化農業資材スミサンスイM1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】長尺でも均一に散水できます。
やさしい霧で全面に灌水します。
圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。
施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。
特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
【穴数】2列【穴ピッチ(mm)】100【材質】黒色特殊ポリエチレン【穴径(Φmm)】0.2【使用圧力範囲(MPa)】0.01~0.04【折径(mm)】52(相当径:Φ28)【適合作物】【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他
【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他
【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他
【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗
【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 4素材もしっかりしており重宝しております。
スプリンクラー セフティー3
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
セフティー3スプリンクラー1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】芝生や畑の水まき作業に最適です。
先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。
ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
【用途】散水パーツ
【散水範囲(m)】最長直径約5m(水圧・水量により異なります)【適合ホース外径(Φmm)】20まで【適合ホース内径(Φmm)】12~15
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 5取り付けも簡単で重宝してます。
オシレートスプリンクラー タカギ
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
タカギオシレートスプリンクラー1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度3.50(8)
【特長】長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
【用途】散水用。
【散水範囲(m)】2~14【トラスコ品番】381-4009【材質】ABS樹脂【質量(g)】383【適合ホース内径×外径(Φmm)】12~15×21
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 2一部、強度不足
メタル3アームスプリンクラー SunGarden
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SunGardenメタル3アームスプリンクラー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【種別】耐圧ホース【寸法(mm)】70×145×170【質量(g)】196【適合ホース外径(Φmm)】20まで【散水範囲(m)】4~5【適合ホース内径(Φmm)】12~13
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 3取り付けも簡単で重宝してます。
スリーアームスプリンクラー アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマスリーアームスプリンクラー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】360度散水可能なスプリンクラーです。 回転アームによりバランスよく散水します。
【質量(g)】197
お客様の声
用途: 芝生の散水満足度: 2本当は別の商品を買う予定が欠品のためやむなく、暑い季節なのでじっくり調べるのができないのであるものを安いのを探したらこの製品だった。
実際に使ったら使えますが5M範囲なので広いところはたくさん買う必要があるのが欠点です。10Mや20Mぐらいのもが欲しかった

芝生の散水に使う商品」に関連する商品一覧

庭の散水ホースに使う商品

庭の散水ホースに使う商品

ホースバンド オールステンレス製(SUS304),ホースクランプ