工具の通販モノタロウ
使い方から探す
測定・測量用品
測定用品
圧力・流量測定
圧力計
汎用圧力計
蒸気配管の補修に使う商品
蒸気配管の補修に使う商品
「蒸気配管の補修に使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「蒸気用圧力計」「レクター・ハイテープ」「ガス管」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
2,098~
税込
¥
2,308~
当日出荷
(3種類の商品があります)
Rectorseal
レクター・アーロンテープ
1巻
レビュー:
(75)
【特長】
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
【用途】
水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
【幅(mm)】
25
【厚さ(mm)】
約1
【使用温度範囲(℃)】
-54~260
【有効期限(年)】
製造より2年間(常温状態)
【引張強度】
7.0Mpa
【伸度(%)】
440
【耐圧力性】
圧力に応じて重ね巻き
【耐薬品性】
硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
【絶縁強度(volts/mil)】
570
【使用可能材質】
ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
【特性】
耐圧、耐薬品
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
補修・シーリングテープ
補修用テープ
お客様の声
用途: 蒸気配管の補修
満足度:
汚れを出来るだけ取り除き、テープは引っ張りきって巻いていくと完全に漏れが止まりました。
十分に巻いたつもりでも引っ張りが弱いと蒸気圧に負けて、次第に草笛のような大きな音を出しながら漏れはじめてしまいます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
319~
税込
¥
351~
当日出荷
から
22日以内出荷
(90種類の商品があります)
吉年
黒 長ニップル
1個
レビュー:
(32)
【形状】
ニップル
【規格】
JIS B2302
【最高使用圧力(MPa)】
1
【接続方式】
PTネジ
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
継手・パイプ
継手
パイプニップル類・鉄ソケット
お客様の声
用途: 蒸気配管補修
満足度:
製品に問題ありません。値段と納期に満足しています。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
4,198~
税込
¥
4,618~
当日出荷
(5種類の商品があります)
Rectorseal
レクター・ハイテープ
1セット
レビュー:
(48)
【特長】
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。
大掛かりな補修工事不要で経済的。
乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。
硬化後は研磨・塗装も出来ます。
【用途】
金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。
【セット内容】
ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット
【厚さ(mm)】
約1
【使用温度範囲(℃)】
-15~210
【巻数】
6~8回程度
【硬化時間(分)】
約30(外気温21℃の場合)
【主な用途】
補修用
【耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])】
1
【特性】
耐圧、耐熱
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
補修・シーリングテープ
補修用テープ
お客様の声
用途: 蒸気配管の補修
満足度:
いろんな所で補修商品を探し、使ってはがっかりしていましたがこれはかなり優れものだと思います。蒸気の熱にも耐え、日が経っても劣化しません。一点気になるのは作業を説明通りに行うと、テープを締め直す時にテープがほつれる事がありました。やさしく締め直さないと穴が出来てしまいます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
3,998
税込
¥
4,398
当日出荷
(4種類の商品があります)
第一計器
IPT一般圧力計
1台
レビュー:
(3)
【特長】
蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
【接続部のサイズ】
G3/8B(PF)
【外径(Φmm)】
100
【ケース形状】
B枠(立型つば有り)
【種類】
汎用圧力計
【精度】
±1.6%F.S.
【測定対象】
蒸気
【測定流体】
蒸気
測定・測量用品
測定用品
圧力・流量測定
圧力計
汎用圧力計
お客様の声
用途: 蒸気配管補修用に購入
満足度:
商品はもとより御社の事務手続きの対応が通常の通販とは全く違い、大変驚きました。今後は通常の部材の購入先として利用させていただきます。
商品情報をもっと見る
「蒸気配管の補修に使う商品」に関連するカテゴリ
測定・測量用品
測定用品
圧力・流量測定
圧力計
汎用圧力計
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
接着剤・補修材
補修材
金属用パテ
「蒸気配管の補修に使う商品」に関連する商品一覧
ボイラーの蒸気配管に使う商品
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ,ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット
十分に巻いたつもりでも引っ張りが弱いと蒸気圧に負けて、次第に草笛のような大きな音を出しながら漏れはじめてしまいます。