蜂の巣の駆除に使う商品

蜂の巣の駆除に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ハチアブジェット」などの商品を紹介します。

ハチアブマグナムジェット アース製薬
販売価格(税別)
1,490
税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アース製薬ハチアブマグナムジェット
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.71(82)
【特長】安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で4ヶ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
お客様の声
用途: ハチの巣駆除満足度: 5この取っ手が使いやすい。周りに飛んでくるハチに対応しやすいから。また、ポールに固定してひもでトリガーを引っ張れるように細工すれば高いところでも発射できる。
用途: 蜂の巣駆除満足度: 4予備用に購入未使用。この商品の市販品で中蜂の巣を駆除したが、隠れた場所にあった巣なので直接薬液が届かずイッパツで駆除できず数回吹き付けて徐々に駆除した。容量がもう少しあれば使い切らずに駆除できたかな?
軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキEタイプ アルス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アルス軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキEタイプ1本
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.58(26)
【特長】シンプル&機能設計! 使いやすさ、経済性を追求した切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 鋭く切断でき、果実や枝などを採収部(ツカミ)でつかむことができます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き!
【用途】高所の枝切り、採収に
【全長(mm)】1800~3000【刃長(mm)】50【仕様】刃カバー付、打合クッション、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き【材質/仕上】高炭素刃物鋼/ニッケルメッキ【質量(g)】1200【使用目的】採収、枝切り【RoHS指令(10物質対応)】対応【切断目安(Φmm)】生木:12(ツカミ部取り外し時)
お客様の声
用途: 蜂の巣の駆除満足度: 3軽くて使いやすいが、アタッチメントとのからみが、うまくできていない為に、目的のスプレーがうまく出ない。
伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR スプレーホルダー アルス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR スプレーホルダー1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】高所の作業をより充実させるスプレーホルダー!伸縮式高枝鋏ズームチョキチルトR用の専用スプレーホルダーです。 本体の専用装着部に取り付け、高い所や手の届きにくい所への薬剤散布が簡単にできるスプレーホルダーです。 対応品番:160ZTR-3.0-5D、160ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、190ZTR-3.1-5D、190ZTR-2.1-3D
【用途】高所への殺虫剤などの散布
【全長(mm)】165【適合機種】160ZTR-2.0-3D、160ZTR-3.0-5D、180ZTR-2.0-3D、180ZTR-3.0-5D、190ZTR-2.1-3D 190ZTR-3.1-5D【質量(g)】85【使用目的】殺虫剤などの散布
お客様の声
用途: 蜂の巣の駆除満足度: 2高枝バサミとの取付けがうまくいかないので、ハンドルを握ると引っかかるところが外れてしまう。もう少し隙間部分のサイズを狭くすれば、もう少し使えると思います。
ハチアブスーパージェット450mL アース製薬
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アース製薬ハチアブスーパージェット450mL1本(450mL)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】飛び回るハチやアブをトリガーノズルで狙い撃ち
スズメバチ、アシナガバチ、アブにすぐれた殺虫効果を発揮します。
ワイドノズルで、近づくのが怖いハチ、アブを離れたところから退治できます。
【用途】アシナガバチ、クマバチ、ミツバチ、スズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
【有効成分】プラレトリン(ピレスロイド系)
お客様の声
用途: 蜂の巣の駆除満足度: 5手軽に使用出来て効果も十分期待できる。

蜂の巣の駆除に使う商品」に関連する商品一覧

アリ駆除に使う商品

アリ駆除に使う商品

業務用パワーガス・プロ,スーパーアリの巣コロリ