軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキEタイプ

軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキEタイプ アルス
(26件のレビュー)

シンプル&機能設計! 使いやすさ、経済性を追求した切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 鋭く切断でき、果実や枝などを採収部(ツカミ)でつかむことができます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き!

用途高所の枝切り、採収に 全長(mm)1800~3000 刃長(mm)50 仕様刃カバー付、打合クッション、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付き 材質/仕上高炭素刃物鋼/ニッケルメッキ 質量(g)1200 使用目的採収、枝切り RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12(ツカミ部取り外し時) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79397561 160ZE-3.0-3D
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

園芸入門者におすすめの高枝鋏_軽量伸縮式高枝鋏ズームチョキEタイプ(160ZE-3.0-3D)_【ARS】
この動画は、7人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79397561
2024-08-02
用途:
建物周りの木の枝落とし
有限会社サイテック 様

大家さんが放置で木が伸び放題の為仕方なく自費にて準備。
かなり木が高いのでこのサイズを購入しました。
余り硬い枝や太めの枝はきびしいですが新枝は切れると思います。
かなり伸びるので結構な高さまで切れますが女性ではきついかも。
枝挟みは邪魔なので外して使用していますが一度作動部分のビスが外れて操作不能になりました。
仕事柄ボルト関係は常備しているので修理出来ましたがそれなりの作業をする物なのでその辺は考えて欲しいですね。
全体的には満足してます。

対象商品:
79397561
2023-09-28
用途:
剪定作業
反町耕業 様 (農・林・水産業)

軽くて長さもいいですか耐久性がもう少しあればなおいいです。

対象商品:
79397561
2023-02-24
用途:
植木の剪定
農・林・水産業

切れ味が良く、小枝も挟むことができ、便利。かつ、のこぎりも慣れれば、高いところの枝も簡単に剪定できます。

対象商品:
79397561
2021-07-13
用途:
高枝ハサミ
その他業種

女性の方でも軽量なのでスムーズに使用できます。
切れ味はバツグンでした

1人が参考にしています
対象商品:
79397561
2020-06-24
用途:
店の庭の夏みかんを取ったり高枝を切るのに使う。
株式会社賀種 様 (卸売・小売業)

これまでどうしても届かなかった高所の果実も収穫できて満足です。軽い事と実を落とさずに取れるのも良いです。お客様にもお配りできて大変喜ばれました。

対象商品:
79397561
2020-04-28
用途:
庭木の剪定
その他業種

刃が新しいので良く切れますが、ハサミが小さいので一本ずつしか切れないので時間がかかります。でも軽量なので女性向きだと思います。

対象商品:
79397561
2019-11-14
用途:
庭の収穫
製造業

庭に生えている果樹の収穫に使用しています。長さ、重さはちょうど良い感じです。

対象商品:
79397561
2019-03-01
用途:
庭の植木の枝剪定
ピア65 様 (不動産業)

庭の植木が伸びてきたので、時期が来たら枝の剪定に使う予定です。
まだ実際には使ってないので、なんとも言えませんが見た感じでは以前使ってたモノに比べ、軽くて使いやすそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする