趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品

趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセント」「電線」「収縮チューブ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:838件のレビュー 平均満足度4.56(838)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 55.5sqのケーブルにジャストフットです。
見栄えが良くなり満足しています。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.65(51)
【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 5昔からオーディオマニアの間ではポピュラーな電線です。
太い割に取り回しが良く加工し易いです。
オーディオ的に効果抜群です。
フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.83(24)
【用途】標準プレート
【仕様】取付枠なし【材質】ステンレス鋼板【プレート】標準プレート
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 5大手メーカーの商品だけ有りステンレスの作りが綺麗です。
見栄えが良くなり満足です。
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 55.5sqのVCTケーブルに使用、ジャストサイズでした。
見栄えが良くなり満足です。
ミニバイス goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ミニバイス1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.45(20)
【特長】ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
【トラスコ品番】468-7281【質量(g)】110【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】80×90×70【クリップ幅(mm)】最大35
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 5太いケーブルの圧着端子を半田付けするのに使用しています。
半田付けが綺麗に出来る様になりました。
露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 1コ用1方出1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
【材質】(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス【付属品】皿小ねじ(M4×10)×2本【適合】厚鋼電線管用【質量(kg)】0.79【種類】1コ用1方出【寸法L(mm)】20【寸法H(mm)】50【呼び】G22【寸法D(Φmm)】35【表面処理】溶融亜鉛メッキ
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 5鋳物製で重量が有り、太い電線(5.5sq)のコードを使用しても安定していて大変良い。
フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー医用接地形コンセント(JIS-T1021-2008)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【極数】接地2P【種類】埋込コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 5値段もそこそこでCPが高いと思います。
オーディオ用に非常に良いと思う商品です。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形1パック(100個)
レビュー:163件のレビュー 平均満足度4.50(163)
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用。満足度: 5CP比の高い商品だと思います。
50個以上使いましたが電気接点との圧着に安心感が有ります。

趣味のオーディオ用電源タップ自作に使用する商品」に関連する商品一覧

自作のDC電源用ケースに使う商品

自作のDC電源用ケースに使う商品

汎用ケース CAシリーズ,パワーリレー G4W