車のゴム製品に使うおすすめ商品

車のゴム製品に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボンド」「接着剤」「黒ゴム接着剤」などの商品を紹介します。

ボンドG17 コニシ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
コニシボンドG17
レビュー:256件のレビュー 平均満足度4.52(256)
【特長】トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
【用途】合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
【成分】クロロプレン系ゴム溶剤形【色】淡黄色【特性】耐衝撃【タイプ】ノントルエン【使用温度範囲(℃)】-20~60【粘度範囲(mPa・s)】1500~3500【主な用途】合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木【改正建築基準法(JAIA対応)】JAIA 4VOC基準適合【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃、速乾【被着材の素材】金属【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 金属部品補修 コンベアーなどゴム製品補修満足度: 2金属は接着力が弱いですね
色も黄色は 塗りすぎたとき目立つので 透明が望ましい
凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
レビュー:500件のレビュー 平均満足度4.53(500)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【主成分】変成シリコーン【不揮発分】100%【改正建築基準法(JAIA対応)】F ☆☆☆☆【使用温度範囲(℃)】-30~130【主な用途】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険等級】【固着時間(分)】10【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ゴムの補修満足度: 5プロペラシャフトのセンターベアリングダストカバーのヒビ割れと破れがあったが、この接着剤で復活しました。乾燥後弾力もあり、接着後の破れもありません。
用途: 布、ゴム、プラスチック製品などの補修満足度: 4接着力に優れており、いろいろな物の補修に重宝しています。
今のところ、黒と透明がありますが、白を追加してほしいです。
ラバーチップノズル 千代田通商
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
千代田通商ラバーチップノズル1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
【寸法A(mm)】47.0【寸法B(Φmm)】12.0【寸法C(Φmm)】14.0【トラスコ品番】158-9920【質量(g)】8.6
お客様の声
用途: ゴム製品加工満足度: 4製品取り出し、エアブロー時、金型に傷をつけないように使用しています。
他社品と違い抜け止めも付いているので不意に外れることもなく、摩耗も少ないので数年は使えます。
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤1個(100g)
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.70(46)
【特長】耐水性が高く、屋外使用に最適です。
接着後もゴムのやわらかさがあります。
耐水性が高く、屋外使用に最適。
速乾タイプ。
接着後もゴムのやわらかさ。
【用途】ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
【色】【容量(g)】100【質量(g)】131【仕様】速乾タイプ【トラスコ品番】445-2399【主成分】クロロプレンゴム系【主な用途】ゴム、布、皮革【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】0.1L【特性】耐水性【危険物の性状】非水溶性【適合用途】防水・耐水・屋外、速乾【主なワーク】大面材、パーツ
お客様の声
用途: 車のゴム製品の亀裂補修満足度: 4表面が乾き始めるのがちょっと速過ぎる気がしました。乾くのが早いのではみ出た接着剤を整えようとるすと、うまくいかず、汚くなってしまいます。できるだけ速く作業することをお勧めします。うまく塗ればツルツルの状態を作り上げれますので、見た目が気になるような個所は何度か試してみる事をお勧めします。あと接着剤が少々柔らかいですが、伸ばしやすく使いやすかったです。使用個所によっては垂れたりする可能性もあるかな?とも思っています。
ブラックシーラー 武蔵ホルト
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトブラックシーラー1本(50g)
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.86(44)
【特長】耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
【質量(g)】50【耐熱温度(℃)】-50~100【色】ブラック【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.05kg
お客様の声
用途: バイクゴム補修満足度: 5シリコン系液ガスで補修してみるとすぐに剥がれてきて困っていましたがこちらは大丈夫です!

車のゴム製品に使う商品」に関連する商品一覧

ゴム製品のメンテナンスに使う商品

ゴム製品のメンテナンスに使う商品

ラバープロテクタント,タイヤブラックワックス