車のバンパー補修に使うおすすめ商品

車のバンパー補修に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「クリップ」「半田ごて」「プラリペア」などの商品を紹介します。

温度制御はんだこて HAKKO(白光)
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HAKKO(白光)温度制御はんだこて1本
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.47(55)
【特長】電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
【用途】IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
【全長(mm)】233(こて先B型をつけた場合)【消費電力(W)】50【セット内容】本体、ロックキー【質量(g)】61(こて先B型をつけた場合)【電源(V)】AC100(50/60Hz)【ヒーター】セラミックヒーター【設定温度範囲】200~500℃【標準こて先】B型 (No.T18-B)【リップル温度(℃)】無負荷時±1
お客様の声
用途: 車のバンパー補修に使用満足度: 5すぐに高温になり とても 良かったです はんだこての先の部分が 平らな物が あれば 最高です。
プラリペア (クリアー) DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)プラリペア (クリアー)1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.95(21)
【特長】・補修の難しかったノーマルカウルと、ABS樹脂やプラスチック部品の補修および成型が簡単にできる画期的な補修、成型剤「プラリペア」。 ・”接着”ではなく”樹脂化”してしまうため強固な補修が可能です。
【色】クリア【適合材】ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、スチロール樹脂、FRP(ポリエステル樹脂)、アクリル樹脂、塩化ビニール樹【適さない素材・用途】PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(フッ素樹脂)、PA(ナイロン)、エンプラ系樹脂等【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: フロントバンパーの修理満足度: 5以前使った事もあり、型どり君は持っていました。基本セットでちょっとしたリペアーに充な分容量です。今回バンパーの修理に使用しましたが、期待通りの仕上がりでとても満足しております。
ドープセメント ABS用 セメダイン
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダインドープセメント ABS用
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.19(16)
【特長】プラモデルのパーツを強力接着する、ドープセメントタイプの接着剤です。 ABS樹脂の接着にご使用いただけます。 透明で仕上がりがきれいです。 キャップ(ふた)の内側にハケがついており、細かい作業に適しています。
【用途】ABS製のプラモデルの組み立て・修理 プラモデルのメッキパーツの接着 ラジコンのボディ組み立て
【付属品】ハケ(キャップ裏)【成分】ビニル/酢酸ビニル共重合樹脂【色】透明【容量(mL)】30【主成分】合成樹脂【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性【被着材の素材】ABS樹脂
お客様の声
用途: 自動車バンパー修理満足度: 5ホームセンターでも、なかなか売ってないABS用接着剤があって大変助かります。
プッシュリベットクリップセット Modes
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Modesプッシュリベットクリップセット1セット(100個)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.54(68)
【セット内容】MN14:90467-07076
MN17:6686-01W01
MN52:01553-09321
MH34:91503-SZ5-003
MH29:91503-SZ3-003
MS1:09409-07332
MS3:09409-06322
MS4:09409-08327
MT100:52161-16010
MT106:90467-07166
各10個
お客様の声
用途: バンパー交換時満足度: 5最近の車のバンパー、クリップどめ多いですよね 脱着時われてしまいます そんな事が多いので、たすかります 純正と何ら変わりません
プッシュリベットクリップセット Modes
販売価格(税別)
6,998
税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Modesプッシュリベットクリップセット1セット(180個)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【セット内容】MN9:63844-01A00
MN13:90909-07043
MN14:01553-01155
MN17:66860-01W01
MN22:63848-01G00
MN28:63854-01A00
MN52:01553-09321
MT27:90467-07029
MT63:90467-09139
MT100:52161-16010
MT106:90467-07166
MH29:91503-SZ3-003
MH34:91503-SZ5-003
MH35:90157-SP0-901
MH38:91512-SX0-031
MS1:90467-07164
MS4:09409-08327
MB16:MR200300
各10個
お客様の声
用途: バンパー交換等満足度: 3購入時は種類が多く使いやすいが、残り少なくなった時補充する際部品番号等の記載がないので不便  ケース内に区分け配置がされているのでその位置のクリップ番号が記載してあれば注文も楽になると思います

車のバンパー補修に使う商品」に関連する商品一覧

FRPバンパー補修用の商品

FRPバンパー補修用の商品

FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ),FRP補修用