軽トラックのバッテリーカバーに使うおすすめ商品

軽トラックのバッテリーカバーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「バッテリー」「充電器」「ボルト」などの商品を紹介します。

バッテリー Gシリーズ 40B19 PITWORK(日産)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
PITWORK(日産)バッテリー Gシリーズ 40B191個
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.52(140)
【特長】日産自動車が展開する補修部品ブランド「PITWORK」。
バッテリーGシリーズ40B19は日産の厳しい品質基準を満足した商品です。国内メーカー製なので安心!軽自動車から小型車まで広くカバーする高性能バッテリー。
自己放電が少ない新耐食性カルシウム合金の採用し、極板を結合するストラップを中央に設置。
製品保証は25ヶ月または40000kmのロング保証。
【バッテリー容量(Ah)】27(5時間率)【長さ(mm)】187【幅(mm)】127【総高さ(mm)】227【質量(kg)】9【定格電圧(V)】12【性能ランク】40【短側面サイズ】B【長側面長さ(cm)】19
お客様の声
用途: 軽トラックのバッテリー交換用満足度: 5バッテリー上がりの状態の軽トラックに届いてすぐに交換しました。特に問題もなく使用出来ています。コスパも非常に高い商品だと思います。
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
448
税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.53(32)
【材質】ステンレス【種類】P=1(JIS W組込)【頭部形状】六角アプセット組込【穴の形状】十字穴
お客様の声
用途: 軽トラックのバッテリーカバー満足度: 4軽トラックのバッテリーカバーがクリップで固定されていますが
手を加えてボルトで固定できるようにしました。
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)
販売価格(税別)
6,798
税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大橋産業(BAL)バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A1台
レビュー:84件のレビュー 平均満足度4.63(84)
【特長】軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
【出力電圧(V)】DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)【質量(kg)】1.23【ケーブル長(m)】充電/1.8【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【出力電流(A)】10(最大)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】223×177×132【電源コード(m)】1.8【消費電力(VA)】200【バッテリー容量(Ah)】6~240(5時間率容量)【バッテリー電圧(V)】DC12
お客様の声
用途: 軽トラの充電満足度: 5ワンタッチであとは全て自動調整で完璧に充電できました。良い商品です。

軽トラックのバッテリーカバーに使う商品」に関連するカテゴリ

軽トラックのバッテリーカバーに使う商品」に関連する商品一覧

軽トラの荷台カバーに使う商品

軽トラの荷台カバーに使う商品

ブルーシートロール ♯1200,♯4000UVシルバーシート