配線の漏電防止に使うおすすめ商品

配線の漏電防止に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「絶縁キャップ」「ガラスチューブ」「収縮チューブ」などの商品を紹介します。

TCVキャップ 品川商工
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
品川商工TCVキャップ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
【用途】端子用絶縁キャップに。
【最高使用温度(℃)】60【材質】軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 配線時短絡防止、識別用満足度: 5長さ、硬さ、厚さ 全ての点でよいバランスだと思います。とても使いやすいです。
収縮チューブ 10Φ ELPA
販売価格(税別)
208
税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA収縮チューブ 10Φ1パック(1m)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】電線の絶縁や保護に便利です。
【内径(Φ)】収縮前10.5±0.4mm
収縮後6.0mm
【長さ(m)】1【収縮開始温度(℃)】75【収縮完了温度(℃)】115【比率】約2:1【連続使用温度(℃)】-30~125【特性】絶縁
お客様の声
用途: 工場内の配線の漏電防止満足度: 5使いやすいので、重宝しています。
シリコンガラスチューブ  US692Cシリーズ ユーボン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ユーボンシリコンガラスチューブ US692Cシリーズ
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。 極めて優れた難燃性。
【色】【材質】ガラス繊維+シリコンワニス【特性】耐熱、耐寒、難燃【定尺(m)】1
お客様の声
用途: 金型の配線時の漏電防止として使用満足度: 5配線時の結束で耐熱が必要なので使用した。
切って使えるので重宝している。

配線の漏電防止に使う商品」に関連する商品一覧

セミの鳴き声防止に使う商品

セミの鳴き声防止に使う商品

木酢原液 赤ラベル,玄関ドア用戸あたり波型テープ