金型冷却用の商品

金型冷却用の商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「ワンタッチ継手」「ポリウレタンチューブ」などの商品を紹介します。

ホースニップル アソー
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アソーホースニップル1個
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.59(202)
【形状】ホースニップル【種類】ホース継手【最高使用圧力(MPa)】3.45【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 金型の冷却用満足度: 5非常に種類の多い商品なので、希望の寸法の品物があって満足している。
用途: 金型の冷却満足度: 5量販店に問い合わせしたところ入荷に時間がかかるようなのでたいへん助かりました。
用途: 金型の冷却用満足度: 5一つ一つ個別包装をするのをやめてほしい。
何回か購入した中で、1度だけ10個ずつ袋詰めされて
いました、取り出すのがたいへん楽でした。
出来れば50個ずつぐらいの小箱で販売していただけると
ありがたいです。
ハーフユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウハーフユニオン1個
レビュー:158件のレビュー 平均満足度3.99(158)
【用途】エア配管に。
【形状】ハーフユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: 金型冷却用満足度: 3国内他社製品と比較して安い。しかし接続を繰り返すと段々緩くなる傾向があると感じる。
主に冷却水路のループ部に使用。抜き差しを繰り返さなければ別段問題は無いように感じる。
エルボユニオン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウエルボユニオン1個
レビュー:102件のレビュー 平均満足度4.02(102)
【用途】エア配管に。
【形状】エルボユニオン【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: 金型の冷却用満足度: 2金型の冷却時にドリルで穴を開けて取り付ける為に何十個も使うのでパイプの取り外し
が多いのでブルーのリングが丸い形状よりも楕円形状の方が取り外す時に楽である。
なので直して欲しいです。
用途: 金型の冷却用満足度: 5安くても何も問題ないです。
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)1巻
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
【全長(m)】50【色】【最高使用圧力(MPa)】0.8(20℃ 65%RH時)【長さ(m)】50【使用温度範囲(℃)】-15~60(不凍)【使用流体】空気、水【チューブ全長(m)】50【材質(チューブ)】ポリウレタン【使用真空圧力(kPa)】-100【チューブ色】【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】柔軟性
お客様の声
用途: 金型冷却満足度: 5透明なホースなので 媒体の状態や 通過が見え便利です。
真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
329
税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【ソケットorプラグ】プラグ【バルブ構造】バルブ無【使用流体】空気、水【寸法d(Φmm)】7.5【耐圧力(MPa)】1.5
お客様の声
用途: 金型の冷却満足度: 5精度も問題なく継続して購入したいと思います。
一番使うR1/8の販売を希望します。
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.60(15)
【取り付け形状】メネジ取付用【使用流体】【ソケットorプラグ】プラグ【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(C3604)【使用温度範囲(℃)】-20~180【耐圧力(MPa)】1.5
お客様の声
用途: 金型冷却用満足度: 5問題なく使えています。
L字型のものもラインナップされるとうれしいです。
エアークーラー 東浜商事
販売価格(税別)
49,980
税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東浜商事エアークーラー1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.50(2)
【特長】圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
【用途】金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。
【使用圧力(MPa)】0.3~0.7【適合流体】圧縮空気(エア)
お客様の声
用途: 金型の冷却満足度: 4期待通りの冷気が作れる。容量の大きく安価なものが欲しい
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
【ソケットorプラグ】ソケット【バルブ構造】バルブ有【使用流体】空気、水【寸法D(Φmm)】26【材質(Oリング)】NBR【耐圧力(MPa)】1.5
お客様の声
用途: 金型冷却用満足度: 3当たりハズレはありますが、特に問題なく
使用出来ます。また購入したいと思っています。
金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【取り付け形状】メネジ取付用【使用流体】【ソケットorプラグ】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【材質(本体)】真鍮(C3604)【使用温度範囲(℃)】-20~180【材質(シール)】フッ素ゴム【耐圧力(MPa)】1.5
お客様の声
用途: 金型冷却用満足度: 3大手メーカーから乗り換えました。
サイズが同じなので助かります。
当たりハズレはありますが、問題なく使用しています。

金型冷却用の商品」に関連する商品一覧

金型の温調油循環に使う商品

金型の温調油循環に使う商品

温度センサ(専用タイプ) E52,ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製