鉄筋切断機に使う商品

鉄筋切断機に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「モーター」「vベルト」などの商品を紹介します。

VベルトB形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT
販売価格(税別)
789
税込868
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
DONGIL RUBBER BELTVベルトB形(スタンダード)1本
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.48(21)
【特長】カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
【材質】(ベルト)ゴム【使用温度範囲(℃)】-40~70【角度(°)】40
お客様の声
用途: 鉄筋切断機満足度: 5初めて、自分で交換しました。
価格も安いので、もしダメになっても安心です。
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 1422 ※お預かり再生 ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ノーブランド【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) 1422 ※お預かり再生1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
【バッテリー】ニカド【バッテリー容量(Ah)】2【適合メーカー】マキタ
お客様の声
用途: 鉄筋切断機満足度: 1リサイクル時には基本的に端子部の交換は行わないようです。屋外使用の機械では端子のさびによる不具合が発生した場合、保証外とのことです。自分で端子交換はできないので、購入には注意が必要です。
標準三相モーター 全閉外扇屋内型 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂標準三相モーター 全閉外扇屋内型1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【仕様】端子箱:軸側より見て左に設置【材質】鋳物製フレーム【極数】4P【定格】連続 SF1.0【定格電圧(V)】三相200/200/220【定格周波数(Hz)】50/60/60【絶縁種別】E【回転方向】軸端より見て反時計方向(CCW)【塗装色】マンセル 7.5B 3.5/0.5【リード線】3本【使用環境条件】温度-15~40℃、湿度90%以下、標高1000m以下【端子】リード線圧着端子ラグ式【保護】全閉外扇屋内形 IP54屋内
お客様の声
用途: 鉄筋の切断機満足度: 4既存品との交換で試運転した感じは低音な印象を持ちましたが、本格的には使用してないので耐久性は何とも言えません。

鉄筋切断機に使う商品」に関連する商品一覧

鉄筋の切断作業に使う商品

鉄筋の切断作業に使う商品

スーパーカットRSC,切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm