鉄骨の切断時に使う商品

鉄骨の切断時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チップソー」「火口」「金の卵」などの商品を紹介します。

金の卵 レヂトン
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
レヂトン金の卵
レビュー:207件のレビュー 平均満足度4.64(207)
【特長】瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
【用途】ステンレス・金属の切断用
【主要切断材料】ステンレス・金属【砥粒】AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)【シリーズ】金の卵【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]
お客様の声
用途: 鉄骨の切断満足度: 5薄くて使いやすいし、切れがいい。
鉄&ステンレス兼用チップソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ鉄&ステンレス兼用チップソー1枚
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.15(136)
【特長】耐久性・コストパフォーマンスに優れた商品
【用途】アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
【材質】合金工具鋼SK-5【使用チップ】超硬【適合材】鉄・ステンレス
お客様の声
用途: 鉄骨の切断満足度: 5他の高い物との違いを感じることはできませんでした。価格最高です。
用途: 鉄骨切断満足度: 4安いし切れ味もよくよかったです。
火口 中型切断器用 モノタロウ
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ火口 中型切断器用1個
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.32(85)
【特長】中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
【使用ガス】アセチレン・酸素【取付ねじ】W13.5×24山【ガス圧力(MPa)】(O2)0.2
(C2H2)0.02~0.03
お客様の声
用途: 鉄骨の切断時満足度: 5普通に使用出来ました。
出来ればもう少し耐久性を上げて貰いたい。
用途: 鉄骨等の切断時満足度: 5コスパ最高です。他メーカーのモノと何ら変わらなく使えます。
用途: 鉄骨切断満足度: 3以前から使っております。
安いですが、耐久性に劣ります。
1割ぐらい使い物にならない物があります
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダ
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.67(15)
【特長】コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
【用途】各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
【仕様】二重絶縁【付属品】レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ【電圧(V)】単相100【消費電力(W)】680【最大出力(W)】880【最高使用周速度(m/s[m/min])】72[4300]【モーター】単相直巻整流子モーター【絶縁種別】二重絶縁【砥石寸法(mm)厚さ】6【砥石寸法(Φmm)穴径】15【胴径(Φmm)】56
お客様の声
用途: 鉄骨切断満足度: 5さすが日立、付属の刃もよい、モノタロウオリジナルで勉強したらこちらを買うのがおすすめ、たかがグラインダーされどグラインダー
飛騨の匠 日本レヂボン
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本レヂボン飛騨の匠
レビュー:109件のレビュー 平均満足度4.78(109)
【特長】三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
【用途】一般鋼・ステンレス鋼用
【タイプ】一般鋼・ステンレス鋼【シリーズ】飛騨の匠【硬度】P
お客様の声
用途: 主に鉄骨の切断に使います。満足度: 5とにかく価格が安く切れ味も抜群。
用途: 鉄骨の切断満足度: 5よく切れます。
何度も購入しています。
とても、お勧めです~
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO
販売価格(税別)
13,980
税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)1箱(5本)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.20(20)
【特長】100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。
堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
【用途】一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
お客様の声
用途: 鉄骨の切断満足度: 2切れ味良いけど1週間くらい使うと突然切れる。あたりはずれあるのかと2本目、3本目使いましたがやはりある程度使うと突然切れます。しかもそんな負荷はかかってないのに。安くないのでもう少しもってほしかった運が悪かったのかな
高速切断機 HiKOKI(ハイコーキ)
販売価格(税別)
35,980
税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(ハイコーキ)高速切断機1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】定評のある強力な切断力!耐久力!
お客様の声
用途: 鉄骨の切断時満足度: 5高速で力が強いので切断だスムーズである。
中型切断火口 日酸TANAKA
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日酸TANAKA中型切断火口1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【使用ガス】アセチレン【適合】田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管【火口】火口あり【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 鉄骨切断満足度: 4少し高いですが、耐久性も少し良い気がします。
現場作業、高所作業時は、もう少し良い物をお勧めします。
メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD
販売価格(税別)
3,198
税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
Y'sGODメタルマスター(パウダーチタンチップソー)1枚
レビュー:40件のレビュー 平均満足度3.95(40)
【特長】刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
【用途】一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
【穴径(Φmm)】20【刃厚(mm)】1.6【材質】鉄(SK材)【適合切断材】鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
お客様の声
用途: 鉄骨の切断満足度: 5とてもよく切れて満足しまいた。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm1箱(10枚)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.54(93)
【特長】極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。
【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。
【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】0.8【穴径(Φmm)】15【粒度】60【砥材】AZ【種別】両面補強【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【硬度】T【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【主要切断材料】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル
お客様の声
用途: 鉄骨切断満足度: 5鉄骨の薄物なら気持ちよく切れます。
薄くて使いやすく安いので助かります。
14.4Vリチウムイオン電池 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ14.4Vリチウムイオン電池1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【適合】(充電式インパクトドライバ)BID-143/BID-142/BID-1421/BID-140/BID-1440/BID-1411/BID-1410、(充電式ドライバドリル)BDM-143/BDM-1410、(充電式フラッシュライト)BFL-140、(充電式インパクトレンチ)BIW-1465、(充電式小型レシプロソー)BRJ-120【トラスコ品番】336-9226【タイプ】スライドタイプ【バッテリー】リチウムイオン
お客様の声
用途: 鉄骨の切断満足度: 5以前安い物があったので購入したのですがやはりだめでした。
シールも何も貼ってなくどこで生産したものかもわかりませんでした。
今回はちゃんとしたメーカーもので良かったです。
金の卵 金八 レヂトン
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
レヂトン金の卵 金八
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.42(12)
【特長】両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
【用途】ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
【粒度】80【砥粒】AZ【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【シリーズ】金の卵【硬度】P【最高使用周速度(m/s[m/min])】80【主要切断材料】ステンレス
お客様の声
用途: 鉄骨切断満足度: 5いいと思います。末永く利用したいので今後も購入したいと思っています
ステンレス用切断砥石 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウステンレス用切断砥石
レビュー:141件のレビュー 平均満足度4.33(141)
【特長】バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレス専用。
【用途】軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
【粒度】46R【材質】AWA【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】1.2【穴径(Φmm)】15【最高使用周速度(m/s)】80
お客様の声
用途: 鉄骨の切断満足度: 5ステンレス・鉄骨の切断に使用してます。普通です。安い。

鉄骨の切断時に使う商品」に関連する商品一覧

単管パイプ切断時に使う商品

単管パイプ切断時に使う商品

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,チューブカッター パイプ用