鋼板穴あけに使う商品

鋼板穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリル」「ホールソー」「ステップドリル」などの商品を紹介します。

コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用1本
レビュー:186件のレビュー 平均満足度4.18(186)
【特長】ステンレス鋼から一般鋼の穴開けに適しています。
【用途】(被削材)ステンレス鋼、炭素鋼、合金鋼、一般鋼
【材質】コバルトハイス鋼【先端角(°)】135【ドリルのシンニング形状】Xシンニング【含有量(%)】8%コバルト【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけ満足度: 4ステンレス素材でも問題なく使用できます。
ダメになったら研げばいい。
用途: 鋼板などの穴あけ満足度: 5特に不具合なく使用できます。リピートすると思います。
超硬ホールソー モノタロウ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウ超硬ホールソー1個
レビュー:152件のレビュー 平均満足度3.63(152)
【特長】不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
【用途】鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
【全長(mm)】93【ドリル径(Φmm)】6【有効切削能力(mm)】4【直径交差(mm)】±0.2【適合電動機】電気ドリル・ボール盤
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけ満足度: 5軸の錐が二段になっているので、6mm以上の鉄板でも開けやすいです。本体に付いているチップも使い方を間違わなければ長持ちします。高いホールソーとなんら変りはないと思います。
用途: 鋼板への穴開け満足度: 5価格が安い(ミヤナガ278の約半分程度)
歯が6枚(ミヤナガ278は4枚)
穴開け後の押出し用スプリング付き(ミヤナガ278は無し)
但し、1.6mm程度までしか使っていません。(ミヤナガ278は6mm迄はOKでしたが・・・)
六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ六角軸ステップドリル TiNコート1本
レビュー:92件のレビュー 平均満足度3.91(92)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工。 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工。 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも。 パイプ等の曲面への穴あけに。 長穴加工に。
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等【シャンクサイズ(mm)】6.35
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけ満足度: 43,2mmの鋼板までなら、問題なく切れます。切削油を使用しています。先端が欠ける事がありますが大きい穴あけなら使用出来ます。
磁気ボール盤カッター モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ磁気ボール盤カッター1本
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.00(40)
【特長】下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
【用途】鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
【適合】育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2【材質】刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15)【適合被削材種】軟鋼材、ステンレス【切削条件】切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1
お客様の声
用途: 鋼板の穴明け満足度: 5コストパフォーマンスがいいので製品の切れ味を心配しましたが全然GOODです。またリピートしたいと思います。
エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
ミヤナガエスロック バイメタルホールソー(カッター)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.63(19)
【特長】切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。
刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
【用途】3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。
【適合電動機】電気ドリル(回転専用)【チャックサイズ】10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)【適正周速度(m/min)】(普通鋼)25~35
(鋳鉄)20~30
(ステンレス鋼)10~20
お客様の声
用途: 鋼板への穴開け満足度: 2写真ではセンターシャンクが必要だとは分からなくて、説明も分からなくて買いました。
丁寧な説明が欲しかったです。
ノス型ドリル13ミリ用 THECUT
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
THECUTノス型ドリル13ミリ用1本
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】ボール盤や電気ドリル作業等に最適
【材質】ハイス【全長(mm)】140【溝長(mm)】85【先端角(°)】118【表面処理】ノンコート【シャンク径(mm)】13【加工内容】穴加工
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけに使用しました満足度: 5このサイズを13ミリのシャンクで使用できるのは大変ありがたいです
実際に使い満足しています
垂直ドリルスタンドⅡ SK11
販売価格(税別)
5,898
税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11垂直ドリルスタンドⅡ1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.55(20)
【特長】電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
【用途】正確な穴あけや連続した穴あけ作業。
【ストローク(mm)】(最大/ハンドル稼働サイズ)60【寸法(mm)】高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380【質量(g)】3170【ドリル径(Φmm)】首径45・43・42・38mmのもの【ベース寸法(mm)】220×160×30
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけ。満足度: 4使い始めですが今の所良いです。卓上ボール版がいらなくなりました。
私の使い方ですが細いドリルも太いドリルも頻繁に交換するので、卓上ボール版だといちいちベルトの段を替えていたのですが、スピードコントロールと組み合わせて使えるドリルをセットしたので、楽チンに使えるようになりました。精度はそんなに求めていないのでこれで十分です。耐久性はまだわかりません。
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
NACHI(不二越)AG-ESSショートドリル1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
【用途】各種金属製工具材料の穴開けに
【材質】高合金ハイス【被削材】一般鋼【先端角(°)】135【表面処理】AG(TiAIN)コーティング【ねじれ角】溝のねじれ角が強いねじれ【ドリルのシンニング形状】ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。【刃径公差】h7
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけ満足度: 5レーザーカットされた6mm鋼板のカット面への穴あけ。レーザーで焼き入れ状態の鋼板は手強く、なんとか凹むまでいったが、普通のドリル刃では折れたので購入。なんとか2mmくらいの深さまで掘れたが、これも刃が折れた。
ストレートドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
モノタロウストレートドリル TiNコート1本
レビュー:160件のレビュー 平均満足度4.33(160)
【特長】TiNコーティングは反溶着性、耐摩耗性に優れます。
【材質】ハイス鋼(SKH51)【先端角(°)】118【表面処理】TiN【ドリルのシンニング形状】【適合被削材種】炭素鋼、鉄、アルミ合金【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: 鋼鈑穴あけ満足度: 5予想外に使える、切れ味よく耐久性もある。
ステップドリル TiNコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウステップドリル TiNコート1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.19(52)
【特長】小さな穴から大きな穴まで一本で複数サイズの穴あけが可能。 穴あけ、バリ取り、面取りを同時加工 チタンコーティング仕上HSS鋼(高速度鋼)を使用。
【用途】穴あけ、面取り、バリ取り同時加工 穴の拡大、ヤブレ穴の加工にも パイプ等の曲面への穴あけに 長穴加工に
【材質】ハイス(高速度鋼)【適合材】薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
お客様の声
用途: 鋼板の穴あけ満足度: 1いままで使用していたコメリで売っているステップドリルと比較すると、芯がずれているのではと思うほど穴あけ時ドリルが振動する。切れ味悪い。2回穴をあけたが使い物にならず使用していない。もしかすると不良品なのかも。
超硬ステンレスホールカッター TRUSCO
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
TRUSCO超硬ステンレスホールカッター1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
【用途】ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
【材質】刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
お客様の声
用途: 鋼板穴あけ満足度: 5すんなり穴を開ける事ができて満足してます
これからも重宝します
用途: 鋼板の穴あけ満足度: 5一般のお店で売っている物と全然同じですし、値段が安いのならこちらがいいですよ
セラミニホールソー 深穴用 神東工業
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
神東工業セラミニホールソー 深穴用1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.12(17)
【特長】自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
【用途】電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
【適合被削材厚(mm)】4.0以下
お客様の声
用途: 鋼板への穴明け満足度: 4注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

鋼板穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

穴あけに使う商品

穴あけに使う商品

防錆潤滑剤,ストレートドリル