防水処理に使用する商品

防水処理に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキングガン」「コーキング」「シリコンシート」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.51(104)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
【内容量(mL)】330【JIS規格】JIS A 5758【主成分】シリコーン系シーリング材【耐熱温度(℃)】-40~150【標準使用量】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【指触乾燥時間(分)】代表値10分(23℃)【密度】1.02【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【適合プライマー】【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
お客様の声
用途: 防水処理に使用満足度: 5いつも安心して使用しているシーラントなので安心して使えています。
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.60(42)
【特長】耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
【用途】電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング
【厚さ(mm)】1【材質】シリコン 硬度50【色】乳白色【タイプ】ゴムシート【耐熱性】225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
【JIS規格】GFH5350【比重】1.2【耐熱温度(℃)】-30~+150【引張強度(MPa)】7.9【硬さ(デュロメータA)】48【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】12 (175℃×22h)【耐油性(%)】35(150℃×70h)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 3パッキンを作って防水処理をしようとして購入しました。
結果はまだ出ていないので性能は不明です。
コーキングガン モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウコーキングガン1個
レビュー:100件のレビュー 平均満足度3.36(100)
【特長】コーキング剤用のカートリッジガンです。
【用途】穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
【材質】【長さ(mm)】(装着部)230【全長(mm)】315【質量(g)】370
お客様の声
用途: 防水処理に使用満足度: 2ガンとして金属なので強度は問題ありませんでした。
ただしノズルを外してからでないと装着できないのは非常に残念です。
カートリッジとしてノズルを外さずに簡単に交換できないと汚れてしまうので、自身で先端部を加工しました。
ノズルを外さずに脱着できるように改善された方が良い商品でした。
タイシーラー モノタロウ
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウタイシーラー1個(1kg)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.55(55)
【特長】合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
【用途】電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 5パテでの壁面防水処理に使用。
コーキングだと、範囲が大きすぎる場合、重宝します。硬さやねりのしやすさも問題無く、色も無難。
ボンド変成シリコンコークQ コニシ
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
コニシボンド変成シリコンコークQ
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.67(27)
【特長】従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
【用途】一般建築物外装の各種目地・スキ間シール 冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール 自動車・車輌・船舶部品のシール シート防水の端末処理 金属・プラスチック類の接着 大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 4使いやすいですが、やはり一回で使い切れない時の保管方法が難しいです。自分はキャップの代わりにビニールテープをグルグル巻きにしておいたのですが、1日後でも詰まってしまい出てきません。再使用するのに時間がかかりました。
気密・防水用ブチル片面テープ NO.152N 寺岡製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
寺岡製作所気密・防水用ブチル片面テープ NO.152N1巻
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.93(28)
【特長】気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。粗面に対し優れた密着性を発揮します。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。背面に防水剤、接着剤、塗料などが載りやすい。
【用途】外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
【粘着力(N/10mm)】10.5【粘着力(N/25mm)】26.25(対ステンレス)【剥離紙】あり【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】気密・防水、耐候性、耐久性
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 5ブチルテープは最小幅が50mmのものばかりで、用途によって半分に切って使用していたりしましたが、これは20mm幅からあるので、手間いらずで大変都合が良く、コストも抑えられます。注文から出荷まで少しかかりますが、使い勝手が良いので使い終わったらリピート注文すると思います。
エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニトムズエプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.88(32)
【特長】断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
【用途】窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
【主な用途】窓・サッシ用【粘着力(N/10mm)】4.6【粘着力(N/20mm)】9.2【引張強度(N/cm2)】8.0【剥離紙】あり【特性】気密防水、断熱性
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 5近所で購入すると、古いせいか変色していて弾力が足りない気がしてましたが、モノタローさんのはいつも新しくて安心して使用出来ます。
シリコーンシーラント ダウ・東レ
販売価格(税別)
569
税込626
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダウ・東レシリコーンシーラント1本(330mL)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
【用途】手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。
【使用温度範囲(℃)】-40~150【タイプ】オキシムタイプ【JIS規格】JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))【危険物の類別】非危険物【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【有効期限】12ヶ月
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 5他社で購入する際は、20本単位でしか買えないのだが、こちらですと1本単位で購入できるので、ありがたいです
アルミテープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウアルミテープ1巻
レビュー:67件のレビュー 平均満足度3.84(67)
【色】シルバー【テープ幅(mm)】50【テープ厚さ(mm)】約0.17【使用温度範囲(℃)】-5~70【基材】アルミ【伸度(%)】16.61【粘着剤】アクリル系粘着剤【基材厚さ(mm)】0.05【引張強度(N/25mm)】40.6【粘着力(N/25mm)】8.4【保持力(mm/h)】6【光沢】あり
お客様の声
用途: 防水処理など。満足度: 1耐久性がない。100円ショップのものと同等な感じ。
ホームセンターで売っているものとは、別のものと考えた方がよい。
タイシール JAPPY
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
JAPPYタイシール1個(1kg)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】気密・水密・防水・防虫等を求められるちょっとした隙間への埋め戻し用として手軽に取り扱っていただける不乾性のパテです。
表面が滑らかに仕上げられます。
無溶剤型ですから肉痩せすることはありません。
無石綿(ノンアスベスト)の製品です。
手にベトつかず作業性がよい。
ハロゲン・重金属・環境ホルモン等々、害になる物質は含んでいません。
密着タイプの為、取替え・補修が簡単にできます。
【用途】電車・船等の各種の線や管が通る隙間の気密・防湿・防水・防虫用。
建物のすきまの気密・防湿・防水・防虫用。
電気機器や機器の各種の線や管が通る箇所のすきまの気密・防湿・防虫用。
草木の剪定部や接木をした箇所の保護。
その他、あらゆる産業分野の防蝕・防錆の為、不乾性を求める空隙箇所。
【仕様】RoHS対応【内容量(kg)】1
お客様の声
用途: 防水処理満足度: 5この色(グレー)が欲しかったため、納得。

防水処理に使用する商品」に関連する商品一覧

電線の端末処理に使う商品

電線の端末処理に使う商品

ビニールテープ,銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形