階段の滑り止めに使う商品

階段の滑り止めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「玄関マット」「すべり止めテープ」「滑り止め」などの商品を紹介します。

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウすべり止めテープ 屋外用1巻
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.43(279)
【特長】裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
【用途】シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
【タイプ】凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用【使用温度範囲(℃)】-5~50【砥粒種類】鉱物粒子(酸化アルミニウム)【伸度(%)】25【主な用途】滑り止め用【引張強度(N/25mm)】58.8【耐久性(年)】約1~1.5(目安)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐水性
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5古い木製階段の為、縁がすり減っていたので、既成の階段縁の滑り止め部材が使用出来なくて、テープなので縁に貼れて、滑り止めになり、また、黄色なので縁がわかりやすくなりました。
用途: 階段の滑り止め満足度: 5素人ですが、使い勝手が良く簡単に付けられて良かったです。試しに1巻買いましたが、また追加しようと思います。
用途: 階段等のすべり止め満足度: 4鉄板のところに使用していますが水などでよく滑るため安全のため使用否定ますが大変助かっています
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.55(29)
【特長】裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
【用途】シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5共用開始してから簡単に剥がれず、ノンスリップ機能が持続しているのが良い。
玄関マット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ玄関マット1枚
レビュー:112件のレビュー 平均満足度3.85(112)
【特長】屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
【材質】PVC【厚さ(mm)】8【色】
お客様の声
用途: 階段下の滑り止め満足度: 3あまり小さいと端のねじれが出るので、コーナーの改善を。
アンチスリップスプレー ラストオリウム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ラストオリウムアンチスリップスプレー1本(426g)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.00(17)
【特長】本品は塗装面がざらついた滑り防止用ペイントです。通路、作業区域、階段等の滑り防止に優れた効果があります。又、水のかかる場所での滑り止め防止にも効果があります。
【用途】立体駐車場、工場の作業区画、機械装置屋外階段等の鉄部、コンクリート、木部に塗布可能、滑り止め、防錆の効果があります。
【乾燥時間(分)】30(20℃)【塗布面積(m2)】2.5【危険等級】【塗布材質】鉄、木部、コンクリート【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5水に濡れるとツルツルと滑っていたのに、いい感じでザラザラして滑らなくなりました。またリピートします。
用途: 階段の滑り止め。満足度: 4塗装の乾きも早く滑り止め効果は結構良いです。
汚れが付きやすいのと缶が大きい割に塗装面積が小さい為かなりコスト高なのが残念です。
スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)スベラーズ 木製室内階段用
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.64(28)
【特長】すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
【用途】木製室内階段用
【材質】(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5階段の滑り止めに最高です。夜間にふちが光るので安全です。残りの半端をパチンコのハンドル止めに使用すると最高に良い。2.5cmから3cmに切って下さい。
用途: 階段の滑り止め満足度: 51.我が家の階段の幅は875mmあり、セット物では長さが足りない、これ  は自由な長さに切断
  して使える。
2.交換で使ったが色調もピッタリであった。
大変満足している。
用途: 階段のすべり止め用満足度: 2素材の裏に両面テープが張られていて、作業性は良いのですが、床面によってしっかりテープが固着しないところがあり、その場所を踏むたびにビシビシとテープが剥がれる音がします。
テープに厚みと弾力がある素材を使用していただけると問題は解決すると思います。
すべらない塗料 サンデーペイント
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サンデーペイントすべらない塗料1缶(1kg)
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
【成分】合成樹脂塗料(水系)【タイプ】床用塗料【塗り面積(m2)】約2~3【主な用途】木部、コンクリート、鉄部、浴室【使用場所】屋内外兼用【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【指触乾燥時間(時間)】約30分(冬期:約40分)(20℃)【半硬化乾燥時間(時間)】約1時間(冬期:約2時間)(20℃)【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐候【耐用年数(年)】約2~3(歩行頻度や状況により異なります)【塗料タイプ】シリカ系無機質
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5以前は外階段にすべり止めのテープを使用していましたが風雨にさらされ剥がれ捲れあがって逆に危ない状況でした
コスト的にもこちらの塗料の方が安価で済み使用感も大変よく好評です
アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用) 日東電工
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日東電工アンチスキッドテープ AS-127(凹凸面用)
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.52(50)
【特長】屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。
基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。
また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
【用途】工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
【主な用途】滑り止め用【引張強度(N/20mm)】150
お客様の声
用途: 階段の滑り止めに満足度: 3問題なく使用できました。
継続して購入を考えています。
ソフトすべり止めテープ カーボーイ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カーボーイソフトすべり止めテープ
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。
【用途】屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。
【質量(g)】135【主な用途】滑り止め用【引張強度(N/25mm)】137
お客様の声
用途: 階段のすべり止め満足度: 5階段のすべり止めに購入しました。粘着力も十分であり、滑り止めの効果も十分です。
ただし色合いが薄茶なので、白か蛍光色などのコントラストがはっきりした色調のほうが目立ってよかったと思います。
住宅用階段すべり止め スベラーズ ナカ工業
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナカ工業住宅用階段すべり止め スベラーズ1セット(14本)
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.35(37)
【特長】角部および路面は、中空クッション構造ですのでソフトな足触りです。 2本の蓄光ラインで停電時でも安心してご利用いただけます。 裏面には強力な両面テープがついていますので、施工は階段に貼るだけと簡単です。 材質は耐摩耗性に優れた軟質樹脂ですべり止めとしての効果も抜群です。
【全長(mm)】670【材質】(笠木)両面テープ付軟質樹脂
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5暗いところでラインが光ると説明がありましたが、あまり光らないYOUです。使い始めたばかりですが、色や性能は満足しています。
用途: 階段の滑り止めに使用します満足度: 5予想以上に簡単に設置できて、効果は抜群でしたので満足です。
用途: 階段の滑り止めに満足度: 5よく考えられている商品です。
まだ短期間なので劣化等はわかりませんが十分機能してくれそうです。
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
TRUSCOノンスリップテープ屋外用
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.65(62)
【特長】簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
【用途】一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。
【主な用途】滑り止め用【引張強度(N/25mm)】147【特性】耐水、耐油
お客様の声
用途: 階段の滑り止め。。満足度: 4下地。。張る側の下地処理が いがいに手間。。
濡れていたりすると。。直ぐ剥がれます。。
下地に ボンをつければ。付きは良いんですが
素材が堅いんで。。ゴムハンマーで かなり叩かないと
馴染みません。。。
用途: 階段の滑り止め用に。満足度: 5階段の滑り止めに使用しています。しっかりしたテープなので使い勝手が良い物でした。
用途: 階段の滑り止め満足度: 4特に問題なく使用しました。
NEW すべり止めテープ SF エスファクトリー
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
エスファクトリーNEW すべり止めテープ SF
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.82(11)
【特長】肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
【用途】家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 4とても使いやすく作業もしやすいのですが、貼った上に素足で乗るとディンプルが少し痛く感じますが
トータル的には満足です。
塗る滑り止め 屋外用 日本ハートビル工業
販売価格(税別)
60,980
税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本ハートビル工業塗る滑り止め 屋外用
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性) 耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
【用途】工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
【成分】エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック【比重】1.6【適合材】コンクリート、タイル、石、木、金属【乾燥時間(時間)】約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃【摩擦係数】(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609【特性】耐アルカリ、耐酸、耐薬品
お客様の声
用途: 階段滑り止め満足度: 1小さく少なすぎで、量的に金額が高い。
テープの方がまだいいですね。
すべり止めテープ アズワン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワンすべり止めテープ1枚
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】水やお湯に強く、水場でも使えます。 のりあとも残らず、気軽に使えます。
【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】2【テープ厚さ(mm)】1.5【基材】PVC(塩化ビニル樹脂)【粘着剤】PMMA(アクリル)【粘着力(N/25mm)】6.6【使用場所】屋内用
お客様の声
用途: 階段の滑り止め満足度: 5色もどぎつく無く、かと言って貼ってあることは分かるので、ちょうど良いと思います。貼ったばかりなので長い目で見てはなんとも言えませんが、当面の感触としては満足しています。

階段の滑り止めに使う商品」に関連するカテゴリ

階段の滑り止めに使う商品」に関連する商品一覧

屋外階段の滑り止めに使う商品

屋外階段の滑り止めに使う商品

すべり止めテープ 屋外用,ハンマー ゴム製 黒