雨戸の塗装に使う商品

雨戸の塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「塗料」「ペイントうすめ液」「水性塗料」などの商品を紹介します。

油性スーパーコート アサヒペン
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(220種類の商品があります)
アサヒペン油性スーパーコート
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.64(81)
【特長】シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
【用途】フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
【乾燥時間(時間)】(夏期)1~2、(冬期)3~5【使用後の手入方法】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。【種類】架橋反応型シリコンアクリル【主成分】シリコンアクリル樹脂【主な用途】鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック【使用場所】屋内外兼用【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】耐久、サビドメ
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 4この商品はまだ使用していないが、昨年住宅の一部を同じ商品のつや消し黒で塗装したので実績がある。
満足しています。
水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ アトムハウスペイント
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(296種類の商品があります)
アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.67(18)
【特長】「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。 色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
【用途】鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等) コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦) トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
【主な用途】鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)【使用場所】屋内外兼用【特性】つやあり【種別】水性つやあり【希釈剤】通常不要・濃い時は水道水で5%以内【建築基準法】F☆☆☆☆【指触乾燥時間(時間)】夏期/約1、冬期/約2~3
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 5便利屋をやっております。今回、お客様のご指定で同商品を購入しました。古い木造の平屋の重厚な木製雨戸の塗装がハゲて来ており、その塗り直しに使用しました。とても塗りやすく、ムラもなく、後は塗膜の強さだけですがこれは時間が経たないと判断できません。
得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液 カンペハピオ
販売価格(税別)
399
税込439
欠品中
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
カンペハピオ得用ペイントうすめ液 油性塗料うすめ液
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.47(19)
【特長】油性塗料のうすめ液に 油性塗料使用後の刷毛・ローラーなどの塗装用具類の洗浄・後始末に。 塗る面のシミ・油分の汚れやワックスを拭き取るのに。 ※除去、拭き取の際は素材を傷める場合がございますので、隅や目立たない所でご確認ください。
【用途】[各種のうすめ液・塗装後の用具の洗浄に] 油性トタン用/ 油性ウレタンニス / 速乾さび止め など 各種油性塗料のうすめ液に。 ※ラッカー系塗料などは専用シンナーが必要。 【使えないもの】記載用途以外には使用しないで下さい。 水性塗料のうすめ液としては使わないで下さい。 ラッカー系塗料のうすめ液としては使わないで下さい。
【色】とうめい【主な用途】床、トタン【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【特性】速乾、さび止【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 5利用する際、入れすぎないようにそーっと入れようとしたら
どうしても缶をつたって垂れてしまった。
もう少しうまく入れられるようになりたい。
購入したのは1L缶です。
サビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)
919
税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
カンペハピオサビテクト 上塗り兼用さび止め塗料(つやあり)
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】[さび止めと上塗りを一度にできる!]特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、さび止めと上塗りが一度にでき作業時間が大幅に短縮できます。[屋外特有のダメージをガード!]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い塗膜を作り、塗装部を長期間保護します。[長期の耐久性]耐候性に優れたアクリルシリコン樹脂が、色合いや風合いを保つために、耐久性を長期間維持します。[使いやすいペンキ]垂れにくく塗り易い超速乾型(30分)塗料なので作業性が抜群です。
【用途】※表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外:鉄部・アルミ・ステンレス] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 機械器具 / 各種金属 / サッシ / エクステリア建材 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / ストーブの高温部 / セラミック系サイディング /油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真ちゅう / 銅 など ※下塗りで「非鉄金属用密着スプレー」を塗装すると、本品を上塗りできます。 [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 など [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
【主成分】アクリルシリコン樹脂【危険物の類別】指定可燃物【油性 or 水性】油性
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 5最初は全く薄めずに塗り始めたところ塗料が蜘蛛の巣のように空気中を舞ったので同時に購入した薄め液で薄めたところスムーズに塗装できた。
数年後どうなっているかで本当の判断ができると思う。
アサヒペン ペイントスプレーヤーST アサヒペン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アサヒペンアサヒペン ペイントスプレーヤーST1台
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.05(20)
【用途】屋内カベ、屋外カベ、ヘイ、門扉、トタン屋根などの塗装。 塗りにくい物の塗装広い面の塗装。 殺虫剤などの散布。
【仕様】DIY用【付属品】粘度計、メンテナンス用オイル、洗浄用ブラシ、スペア逆止弁【材質】(ピストン)タングステン
(シリンダー)クロムモリブデン鋼
【電源(V)】AC100【本体質量(kg)】1.0【ノズル口径(Φmm)】0.6【適合塗料】水性塗料・油性塗料【定格時間(分)】5【タンク容量(mL)】900【吐出量(mL/min)】170
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 5値段が安いのに、綺麗に素早く塗装出来て大満足です。
又、取扱も容易でした。
スモール ブルーライン 好川産業
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
好川産業スモール ブルーライン1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.25(4)
【特長】ナイロン糸のウーブン生地により、高粘度塗料での「上滑り」や「引っ張り」が無く、スムーズな塗装を実現。
【用途】防水塗料 等の高粘度塗料に最適
【毛丈(mm)】13【種類】ローラー【穴径(Φmm)】6.5【材質(ローラー部)】ナイロン【紙管内径(パイプ)(Φ)】15【主な用途】防水用【RoHS指令(10物質対応)】対応【生地の種類】ウーブン
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 4毛抜けも少なく塗り易いと思う。あと、2インチのサイズがあれば便利。
ハピオフレンズ  水性多用途(つやあり) カンペハピオ
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(100種類の商品があります)
カンペハピオハピオフレンズ 水性多用途(つやあり)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.87(15)
【特長】■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
【用途】■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚
【特性】速乾【主成分】水ウレタン樹脂【主な用途】発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ【希釈剤】【乾燥時間(時間)】約1(20℃)、約2(冬期)【使用場所】屋内外【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【塗り重ね可能時間(時間)】4以上(20℃)、6以上(冬期)
お客様の声
用途: 雨戸の塗装など満足度: 5塗りやすくて色も丁度いいいい感じです。塗料代は結構かかるものですが、この容量でリーズナブルな価格だと思います。
圧送式スプレーガン TRUSCO
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO圧送式スプレーガン1丁
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.00(5)
【特長】ガン手元圧力0.15~0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きいため、作業環境を改善します。 ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用し、安定した吹き付けパターンです。
【用途】自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。
【空気使用量(L/min)】200【パターン開き(mm)】300【仕様】圧送式【質量(g)】415【所要圧縮機(kw)】1.5【微粒化】高微粒化【取付口】G1/4(塗料ホース)【エア取入口】G1/4
お客様の声
用途: 雨戸の塗装満足度: 5雨戸の塗装に使いました。
全く問題にく使用できました

雨戸の塗装に使う商品」に関連する商品一覧

レッグシールドの塗装に使う商品

レッグシールドの塗装に使う商品

ボデーペン(メタリック・マイカ),ボデーペン クリアー