【特長】電気器具のスイッチを自動で何回も『入/切』できる24時間のタイマーです。
AC100V電源製品の『入/切』制御がだれでも簡単に行えます。
またスイッチは『入/切』設定している時間の区別が分かりやすいように工夫しています。その上動作LEDで、通電状態が一目で分かります。
安全性に配慮した難燃性樹脂を使用しています。
構造は部品配置を工夫し、設置の際にコンセントを潰さない様になっています。
またアウトレットを製品横に配置して使用時でも表示が隠れない様になっています。
スイッチカバーを用意し、誤操作を防止しました。
【仕様】【使用できる機器】
(ヒーター使用器具 1500W以下)電気ポット、電気カーペット、暖房便座など、(トランス使用器具 750W以下)テレビ、ステレオ、AV機器など、(モーター使用器具 400W以下)扇風機、換気扇、ポンプなど、(照明器具 750W以下)蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用下さい。
【使用できる器具の確認方法】
1.ご使用になる電気器具の電源プラグを壁のコンセントに差し込み、電源をONの状態にします。
2.そのままプラグを抜いてすぐにもう一度壁のコンセントに差し込みます。この手順で電源が入る器具であれば、本器をご使用になる事ができます。(電源が入らない器具は本器でのご使用はできません)【材質】PC(ポリカーボネート)【質量(g)】約100【消費電力(W)】1以下【定格電圧(V)】AC100(50/60Hz)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】76×89×38.5【容量(W)】最大1500まで(抵抗負荷のとき)【タイマー設定誤差】最大±15分/24時間